絞り込み
ブランド
  • 倉茂電工(9)
  • 金子コード(6)
  • オーナンバ(4)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 大電(2)
  • S-FREE(エスフリー)(2)
  • タツタ電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 坂東電線(1)
  • ALPSystems(1)
  • 三沢電線(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(7)
  • 0.3(5)
  • 0.5(7)
  • 0.519(1)
  • 0.75(6)
  • 0.823(1)
  • 1.25(3)
  • 2(1)
  • 3.5(1)
  • 20(3)
  • 22(3)
  • 24(5)
  • 26(3)
芯数(C)
  • 24
  • 1(156)
  • 2(432)
  • 3(346)
  • 4(302)
  • 5(96)
  • 6(150)
  • 7(68)
  • 8(128)
  • 10(131)
  • 12(112)
  • 14(24)
  • 15(22)
  • 16(85)
  • 20(100)
  • 26(11)
  • 30(68)
  • 36(14)
  • 40(33)
  • 50(27)
長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(12)
  • 15(1)
  • 20(13)
  • 25(1)
  • 30(11)
  • 35(1)
  • 40(7)
  • 45(1)
  • 50(9)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(19)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(2)
  • 0.48(2)
  • 0.51(5)
  • 0.54(4)
  • 0.59(1)
  • 0.61(2)
  • 0.7(2)
  • 0.71(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(3)
  • 0.95(1)
  • 0.96(1)
  • 1.1(6)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 9.3(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(9)
  • 色(12)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 12(15)
  • 24(1)
  • -(1)
12・24・-
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51艶有りダークグレー厚さ(mm)PVC絶縁体:約0.3、PVCシース:約1構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線ケーブル 倉茂電工電子機器配線ケーブル倉茂電工
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
用途工作機械の制御回路への配線種類通信ケーブルシース色定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプ オーナンバビニルキャブタイヤケーブル仕上り外径が細い0.2SQタイプオーナンバ(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から8日以内出荷
軽量でしかも仕上外径が細く柔軟性がありますので、配線時の取扱いが容易です。 線心の識別は、13心までを色分けとし14心以上のものについては、ライン色及び組合せによって識別していますので、回路判別が容易です。 絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途100V未満の電子機器等の伝送用として使用されます。 多心ケーブルは、制御用回路の配線に適しています。種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.54絶縁体外径(mm)1.15絶縁体厚さ(mm)0.3耐電圧(V/min)500(水中)定格温度(℃)60定格電圧(V)100未満絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5導体公称断面積(mm2)0.2導体構成(本/mm)7/0.18導体抵抗(Ω/km)(20℃)114RoHS指令(10物質対応)対応
端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ端末機器用シールド付多対ケーブルオーナンバ(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1巻
当日出荷から8日以内出荷
多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種類産業機械用ケーブルうす灰(艶消し)材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10RoHS指令(10物質対応)対応
2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
29,980税込32,978特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から50日以内出荷
機械的強度・電気的特性に加え、優れた可とう性を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80
ビニソフトVCTF22 倉茂電工ビニソフトVCTF22倉茂電工(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1本(100m)
翌々日出荷から7日以内出荷
柔軟性に優れたVCTFです。
用途各種小型電気機器配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:柔軟性ビニル混合物定格電圧(V)300
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ 倉茂電工600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ倉茂電工
23,980税込26,378特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。
用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。種類産業機械用ケーブル曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物(黒色)材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物材質(導体)軟銅集合線使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)耐電圧(V/min)AC3000定格温度(℃)75定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法難燃性60°傾斜撚り合線心を円形により合わせ
高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り大電
21,980税込24,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.42MB)
NEOCLEAN-M ペンタイプ ALPSystemsNEOCLEAN-M ペンタイプALPSystems(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
芯数12、24仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)RoHS指令(10物質対応)対応
UL2464可動部用シールドロボットケーブル 協和ハーモネットUL2464可動部用シールドロボットケーブル協和ハーモネット
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
UL規格対応の高屈曲ケーブルです。導体には極細線を使用しています。耐油,耐熱、柔軟性にすぐれたシース材料を使用しています。心線の色分けにより識別が容易です。編組シールドにより放射ノイズや外来ノイズの影響に対し高い効果を発揮します。心線がツイストペアのため対雑音性, 漏話特性に優れています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS2対応)。UL VW-1の難燃試験に合格します。
用途屈曲性が要求される制御装置の信号ラインコンピューター, OA機器等の端末のインターフェイス用定格電圧(V)300AWG26絶縁体厚さ(mm)0.25導体構成(本/mm)30/0.08導体外径(Φmm)0.51絶縁体外径(mm)1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル 倉茂電工300V耐油・柔軟型つや消しシ-スケ-ブル倉茂電工
19,980税込21,978
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性・シースつや消し・耐油性
用途機器間への配線・配電盤での配線・油環境下での配線使用温度範囲(℃)固定時 / Fixed:-30 ~ 60材質(シース)耐油性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC絶縁抵抗(MΩ/km)5シース色導体軟銅集合線RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
14,980税込16,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
適合規格UL(AWM) NFPA(70・79)定格電圧(V)300材質(シース)耐熱・耐油・柔軟性PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.08MB)
ビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF) オーナンバビニルキャブタイヤ丸形コード VR(VCTF)オーナンバ
5,998税込6,598
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
シース色RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
24,980税込27,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工電子機器配線用ケーブル(シールド付)倉茂電工
19,980税込21,978
1巻
8日以内出荷
UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトVCTF 倉茂電工ソフトVCTF倉茂電工
18,980税込20,878
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
柔軟性
使用温度範囲(℃)固定時/-40~60定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物(黒色)絶縁体ビニル混合物/PVC難燃性60°傾斜導体軟銅集合線試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプVCTF
特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブル S-FREE(エスフリー)特殊移動用 2種EPゴム絶縁クロロプレンキャプタイヤケーブルS-FREE(エスフリー)
85,980税込94,578
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
介在型(Filler)となっており、屈曲、捻回、張力に耐えることが出来る。 また、3種並みの機械強度を有する。
用途主に600V以下の移動用電気機器などの配線に使用される。許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
多心ビニルキャブタイヤ丸形コード オーナンバ多心ビニルキャブタイヤ丸形コードオーナンバ
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
?外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。?絶縁体及びシースに鉛を含まない環境に優しいPVCを使用しております。
用途?交流300V以下の小型電気器具用のコードとして使用されるほか、多心ケーブルとして細い外径が要求される場合に適しています。定格電圧(V)300以下定格温度(℃)60 (HVCTFは75 )RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
89,980税込98,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
ハイプレンVCT531XX 倉茂電工ハイプレンVCT531XX倉茂電工
399,800税込439,780
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐熱、耐震性に優れたVCTです。
用途電気機器内外への配線用。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:耐熱性ビニル混合物、シース:耐熱性ビニル混合物定格電圧(V)600
計装用ロボットケーブル 倉茂電工計装用ロボットケーブル倉茂電工
529,800税込582,780
1本
翌々日出荷
フッ素樹脂絶縁を使用した耐久性ロボットケーブルです。
用途ケーブルベア、ロボットアーム等の可動部配線用。材質導体:すずメッキ軟銅線、絶縁体:フッ素樹脂(ETFE)、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100定格電圧(V)300
CS-UCOMJ3 (CE) タツタ電線CS-UCOMJ3 (CE)タツタ電線
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
国内外向け規格ケーブル
定格電圧(V)300定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応各種認証E、UL、cUL、CEマーキング
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
37,980税込41,778
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
SPMC-24(DG) 金子コードSPMC-24(DG)金子コード
139,800税込153,780
1巻(100m)
10日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100以下肉厚(mm)【絶縁体】0.3構成30/0.08A AWG26芯数24絶縁抵抗(MΩ)10以上対数(P)12P定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500導体抵抗(Ω/km)137以下材質(心線)PVC
耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード 三沢電線耐熱MDフレックスVCTFビニルキャブタイヤ丸形コード三沢電線
129,800税込142,780
1本(100m)
7日以内出荷
きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード定格電圧(V)300材質(シース)軟質非鉛耐熱耐寒PVC材質(絶縁体)非鉛耐熱PVC定格温度(℃)-30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.08MB)
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
81,980税込90,178
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ金子コード
169,800税込186,780
1巻(100m)
翌々日出荷
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000
信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG26・AWG23 SPMCUシリーズ金子コード
239,800税込263,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体には、30/0.079の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルライトワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300絶縁体厚さ(mm)約0.35絶縁抵抗(MΩ/km)10以上定格温度(℃)80耐電圧(V)AC2000
信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/高屈曲シールド付ツイストペアケーブル SPMC-SRシリーズ金子コード
319,800税込351,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体に合金線を採用。 耐屈曲性に優れています。 ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 導電性PVCと編組シールドがあることによりEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途ロボット・工作機械等の可動部用ケーブルにご使用いただけますブラック長さ(m)100定格電圧(V)100構成54/0.06銅錫合金線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.29絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)211以下耐電圧(V)AC500
信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ 金子コード信号ケーブルシリーズ/ツイストペアケーブル PMCシリーズ金子コード
139,800税込153,780
1巻(100m)
翌々日出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。 高い柔軟性を実現。ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
用途電子機器配線用ケーブルダークグレー長さ(m)100定格電圧(V)100構成30/0.08裸軟銅線、AWG26絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.51定格温度(℃)60導体抵抗(Ω/km)137以下耐電圧(V)AC500
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
69,980税込76,978
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
電線/ケーブル