電線/ケーブル :「DeviceNet ケーブル」の検索結果
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
BELDENデバイスネットケーブルは、FAオープンネットワークシステムのDeviceNet専用ケーブルです。
用途DeviceNet用ケーブル
適合固定部
長さ(m)100
材質(シース)耐油・難燃PVC
材質(絶縁体)(電源)PVC、(通信)FPE
材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
シース色グレー
定格温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)120(1MHz)
条長(m)100
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。