8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ス
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛生的な洗浄ゾーンに接続できます特長及び利点デュアルアクション(軸方向及び半径方向)プロファイルシールにより絶対的な不浸透性を実現 これらの接続ケーブルの特殊プロファイルシールは、従来の O リングシールよりも優れた不浸透性を発揮します。 デュアルアクションインターロックにより、最大 50 g の優れた耐衝撃性と耐振性を実現します。 固定ストップを備えているので、プラグコネクタのねじの締め付け過ぎを防止します
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 5 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するた
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:5m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:12●外径:7.8mm アズワン品番65-7381-69
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 芯 20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するた
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mm アズワン品番65-7381-03
1個
67,980 税込74,778
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 2 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサやオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:2m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3751 アズワン品番65-7380-96
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、一般にセンサ及びオートメーション機器で使用されます。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.25 mm2●外径:7mm●コード番号:213-3753 アズワン品番65-7380-97
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M12 8 芯、20 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリ製品は、センサやオートメーション機器で一般的に使用されています。M12 8 ピンコネクタ出口のある Sick エンコーダ用のアクセサリとして使用するため、このケーブルは、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えているので、エンコーダデータを確実に伝送できます。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 2 m ( 1208-G02MAC1 )、5 m ( DOL -1208-G05MAC1 )、10 m ( DOL -1208-G10MAC1 )、又は 20 m ( DOL -1208-G20MAC1 )を用意しています。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●芯数:8●長さ:20m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●保護等級:IP67●動作温度 Max:+80℃●コード番号:213-3754 アズワン品番65-7381-05
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

概要一目でわかるあなたの利点この M23 12 コア 10 m シールド付きエンコーダケーブルアセンブリシリーズは、センサ及びオートメーション機器で一般的に使用されています。M23 12 ピンコネクタ出口を備えた Sick インクリメンタルエンコーダ( DFS60、DBS60 )用のアクセサリとして使用するこのケーブルは、エンコーダデータの信頼性の高い伝送を実現するために、ツイストペアと全体的なスクリーンを備えています。 固定設置又はドラッグチェーンケーブルでの使用に適し、長さ 3M m ( 2312-G03MMA3 )、5 m ( DOL - 2312-G05MMA3 )、10 m ( DOL - 2312-G10MMA3 )、又は 20 m ( DOL - 2312-G20MMA3 )を用意しています。 アブソリュートエンコーダでの使用は想定されていません。用途オイル、冷却液、潤滑油を使用するすべての業界向けの標準接続ケーブル 弾力性に優れているため、柔軟性が高く簡単に使えます をクリックします 曲げサイクルが多い(500万回以上)ので、ドラッグチェーンでの使用に最適 3 つのステータス表示 LED (電源、N/C、N/O )のタイプ:オイル、冷却液、潤滑剤に対する非常に優れた耐性 PWISフリー シリコンフリー 難燃性及び自己消火性 IP65、IP66K、及び IP67 エンクロージャ等級の要件に適合します ドラグチェーンに最適 ハロゲンフリー 微生物と加水分解に対する耐性注
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●芯数:12●長さ:10m●シールド:シールド付き●シース材質:ポリウレタン(PUR)●外被色:黒●断面積:0.5 mm 2 、0.14 mm 2 、0.25 mm 2●外径:7.8mm●コード番号:213-3756 アズワン品番65-7387-48
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷