電線/ケーブル :「awg28 線材」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様断面積 = 0.09 mm2シース色 = 赤コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃断熱壁厚さ = 0.2mmUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

仕様断面積 = 0.09 mm2ワイヤのスタイル = UL11028コアストランド = 7/0.127 mm断熱材 = MPPE外径 = 0.9mm長さ = 100mストランド数 = 7許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.127 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28 AWG導体材質 = より線、スズめっき銅最小使用温度 = 0℃最大使用温度 = +105℃タイプ = フックアップワイヤUL758、UL1581. UL11028. UL11028は、電気製品の内部配線に使用されます。. 600 V mPPE材質 豊富なカラーバリエーション より線スズめっき銅導線 難燃性検証 - VW-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS PRORS PRO 青 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積 = 0.08 mm2外被色 = 青AWGサイズ = 28 AWG導体構成 = 1/0.32 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS PRORS PRO 白 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 28 AWG 導体構造: 1/0.32 mm 絶縁寸法 :0.62 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 ?より線芯: 1/0.32 mm ?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ) ?断面面積: 0.08 mm ?絶縁材: ETFE 50 リールで供給 RoHS仕様? 28 AWG ?導体構造: 1/0.32mm ?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm ?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 ?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136 ?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137 ?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138 ?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139 ?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備 ?過酷な環境 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積 = 0.08 mm2外被色 = 白AWGサイズ = 28 AWG導体構成 = 1/0.32 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS PRORS PRO 赤 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ワイヤゲージ: 28 AWG 導体構造: 1/0.32 mm 絶縁寸法 :0.62 0.05 mm 絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上 被覆の伸び率: 100 %以上 最大動作電圧: 300V 動作温度範囲 :-65 ~ 160 ℃ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136 ?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137 ?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138 ?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139 ?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積 = 0.08 mm2外被色 = 赤AWGサイズ = 28 AWG導体構成 = 1/0.32 mm長さ = 50m絶縁体 = ETFE定格電圧 = 300 Vシリーズ = RS PRO RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS PRORS PRO 緑 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積0.08 mm2、外被色緑、AWGサイズ28 AWG、導体構成1/0.32 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Min-65℃、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,698 税込4,068
5日以内出荷

RS PRORS PRO 黒 50m 28 AWG
エコ商品
RS Pro ETFE 装置用ワイヤ 28 AWGRS Pro ETFE 絶縁ワイヤシリーズは改善が続いています。柔軟性が高く、銀めっき銅線でできており、 ETFE で絶縁された 28 AWG 装置ワイヤを取り揃えています。この高品質単芯ワイヤは、電子配線やはんだ不要のラップ接続、及び対応する高温用途に最適なソリューションです。銅導体の利点銅は、電力の伝導性に優れているため、ほぼすべてのケーブル配線に適した金属です。回路基板、電話線、電源ケーブル(多心を含む)はすべてワイヤの内側に銅線を使用しています。ETFE 装置用ワイヤの利点ETFE 装置用ワイヤは、過酷な環境で一般的に使用されます。高温、低発煙、難燃性の特性を備え、化学薬品、オイル、燃料、水に耐性があります。特長と利点?定格電圧: 300 V?より線芯: 1/0.32 mm?銀めっき銅線 28 AWG (米国ワイヤゲージ)?断面面積: 0.08 mm 2?絶縁材: ETFE? 50 リールで供給? RoHS仕様? 28 AWG?導体構造: 1/0.32mm?絶縁寸法 :0.62 0.05 mm?絶縁引張り強度: 34.5 Mpa 以上?被覆の伸び率: 100 %以上 ?定格温度: -65 C +160 CRS Pro ETFE 装置用ワイヤオプション 28 AWG?ホワイトの RS 品番 (: 207-7136) 207-7136?黒、 RS 品番 (: 207-7137) 207-7137?赤、 RS 品番 (: 207-7138) 207-7138?青: RS 品番 (: 207-7139) 207-7139?緑、 RS 品番 (: 207-7140) 207-7140用途ETFE 装置ワイヤは、次のようなさまざまな用途で使用できます。? 産業用電気設備?過酷な環境? 電子機器機器ワイヤに RS Pro を選択する理由は何ですか?RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです
仕様断面積0.08 mm2、外被色黒、AWGサイズ28 AWG、導体構成1/0.32 mm、長さ50m、絶縁体ETFE、定格電圧300 V、動作温度 Max160℃、定格電流300 V、導体材質銀めっき銅、シリーズRS PRO、断熱壁厚さ0.15、ストランド数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(50m)
3,198 税込3,518
5日以内出荷