電線/ケーブル :「小型制御盤」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 耐環境性ケーブル 100m,AWG 24 AWG
エコ商品
仕様断面積 = 0.205 mm2シース色 = 赤AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = ポリエステルコアストランド = 19 / 0.12 mm最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃使用温度範囲 = -55 → +125 ℃長さ = 100m外径 = 1.05mm許容電圧 = 600 V導体材質 = 銅Def Stan 61-12 Part 18 Issue 5 Type 1. Type 99M2. Type 99M2は、照射変性ポリエステルの二層構造になっています。 危険の抑制を厳しく求められる環境、具体的には、軍艦、公共交通機関、産業用制御盤などの配線に適合するように設計されています。. 特長及び利点 ; 低難燃性 ; 低発煙性 ; 低毒性指標 ; 小型、軽量、柔軟 ; 耐薬品性 / 耐流動性 ; 腐食ガスの発生はまれ ; 定格電圧: 600 V RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(100m)
11,980 税込13,178
5日以内出荷