電線/ケーブル :「電気絶縁用品」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 <PS>E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線 定格電圧(V)300 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃) 定格温度(℃)75(器具内に限り105) 耐電圧(V/min)1000
1巻(200m)
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法<PS>E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。 定格電圧(V)600 加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン 標準条長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.8 定格温度(℃)75(器具内に限り105) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)2000
1巻(200m)
9,998 税込10,998
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)