電線/ケーブル :「防水」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。
環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
材質素線:銅、被覆:ビニール
仕様撚線
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
付属品防水キャップ1個、取付ねじ4本、両面テープ1シート
寸法(mm)35(W)×20.5(D)×500(H)(ケーブル長:0.5m)
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)-10~+40
インピーダンス(入出力)75Ω(F型)
アズワン品番64-2283-71
1個
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。