電線/ケーブル :「m10 1.25 延長」の検索結果
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
商品豆知識
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
色ブラック
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。