絞り込み
ブランド
  • 富士電線工業
  • 大電(3)
  • JAPPY(1)
  • 三沢電線(5)
  • 協和ハーモネット(3)
  • 倉茂電工(35)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 長岡特殊電線(6)
  • オーナンバ(5)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
  • BELDEN(4)
  • 冨士電線(四国)(4)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • 三ツ星(2)
  • KHD(2)
  • 福電(2)
  • 大栄電線工業(2)
  • 住友電気工業(S-FREE(R))(2)
  • 日立(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
  • 2(3)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 20(1)
長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
導体外径(Φmm)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(3)
0.7・0.9・1.1・1.5・1.8
  • 色(2)
  • 色(1)
灰・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「20sq」の検索結果

関連キーワード
  • 2.0sq
  • 電線 2.0sq
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)富士電線工業(18件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(14件のレビュー)
43,980税込48,378
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード富士電線工業(199件のレビュー)
48,980税込53,878特価
1巻(100m)
当日出荷から13日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈絶縁体〉【標準】0.8【平均】0.72以上【部分最小】0.64以上 / 〈シース〉【標準】1.7【平均】1.53以上【部分最小】1.45以上テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.180(±0.008)導体抵抗(Ω/km)(20℃)16絶縁体外径(mm)3.2(±0.16)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)500素線数【導体】50より合わせ外径(Φmm)6.4 / 【導体】1.5
電線/ケーブル 富士電線工業電線/ケーブル富士電線工業
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷から9日以内出荷
絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。
用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600テープ厚さ(mm)【絶縁体】0.05素線径(mm)0.320(±0.01)絶縁抵抗(20℃)400kΩ/km
3.0sq特集
おすすめ人気ランキング
電線/ケーブル