絞り込み
ブランド
  • 長岡特殊電線
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(333)
  • Lumberg Automation(323)
  • ダイヤトレンド(265)
  • エスコ(241)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(234)
  • Alpha Wire(183)
  • 東京電線工業(138)
  • BELDEN(117)
  • SICK(104)
  • オーナンバ(94)
  • フエニックス・コンタクト(87)
  • WURTH ELEKTRONIK(84)
  • 関西通信電線(83)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(81)
  • AMPHENOL(75)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
  • ノーブランド(67)
  • カナレ電気(66)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(7)
  • 0.5(8)
  • 0.75(8)
  • 1.25(6)
  • 2(6)
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(16)
  • 3(14)
  • 4(13)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 16(4)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
長さ(m)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(3)
  • 5(2)
  • 10(13)
  • 20(14)
  • 30(12)
  • 40(11)
  • 50(14)
  • 60(11)
  • 70(11)
  • 80(11)
  • 90(11)
  • 100(21)
導体外径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.54(3)
  • 0.7(7)
  • 0.9(9)
  • 1(1)
  • 1.1(6)
  • 1.5(5)
  • 1.8(5)
  • 3(1)
  • 3.8(1)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 5.4(1)
  • 5.6(1)
  • 5.8(1)
  • 6(1)
  • 6.5(1)
  • 7.3(1)
  • 色カラー(2)
  • 色(14)
  • 色(14)
カラー・灰・黒
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
1・2・3・4・5・10
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カールコード(黒) 長岡特殊電線カールコード(黒)長岡特殊電線(7件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から12日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>ERoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白) 長岡特殊電線カールコード(白)長岡特殊電線(3件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。種類産業機械用ケーブルリード線(m)両端0.15ずつ定格電圧(V)300以下適合規格<PS>E
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード 長岡特殊電線耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード長岡特殊電線
549税込604
1巻(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオン管ケ-ブル 長岡特殊電線ネオン管ケ-ブル長岡特殊電線
29,980税込32,978
1巻(100m)
9日以内出荷
可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。
用途・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。・工場内での高圧電源用に。全長(m)100素線径(mm)0.35シース厚(mm)0.8シース色導体外径(Φmm)1.8断面積(mm2)2定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線抗菌ビニルキャブタイヤケーブル長岡特殊電線
9,198税込10,118
1巻(100m)
9日以内出荷
電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
長さ(m)100定格電圧(V)300以下適合規格電気用品安全法定格温度(℃)60以下シース色クリアグレー(薄灰)RoHS指令(10物質対応)対応
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル 長岡特殊電線MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル長岡特殊電線
6,698税込7,368
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。
用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB) 長岡特殊電線CHC300 ビニルキャブタイヤ編組シールド付ケーブル(VCTF-SB)長岡特殊電線
29,980税込32,978
1本(100m)
6日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
スパイラル(横巻)マイクコ-ド 長岡特殊電線スパイラル(横巻)マイクコ-ド長岡特殊電線
8,998税込9,898
1巻(100m)
9日以内出荷
全ての線心を色別にすることで、確実な配線作業をお手伝いします。埋込ラインマーク※を施しているため、途中で色が薄くなったり途切れたりせず、視認性にとても優れており、端末加工時の不良低減、作業者の負担軽減につながり、トータルコストダウンに貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。※埋込ラインマークとは、絶縁体の色とラインの色とを2色で一体成型することで、視認性を大幅に向上させる技術です。インクやナンバリングで識別する方法に比べて、ラインの色が明確なため、識別しやすく誤配線の防止になり、作業者の負担軽減にもつながるので加工品のクオリティ向上に寄与します。
用途・コンピュータ装置間やその関連機器の信号伝送用に 。・電気音響機器や電気通信機器等の接続用に。・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。定格電圧(V)100未満全長(m)100素線径(mm)0.18シース色定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 22 AWG 長岡特殊電線多芯ケーブル 10芯 0.3 mm2 22 AWG長岡特殊電線
7,298税込8,028
1袋
欠品中
100 V CHCデータケーブルPCと他の関連デバイス間の信号通信
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:10●断面積:0.3 mm2●AWGサイズ:22 AWG●導体構成:12/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:62.9 Ω/kmアズワン品番65-7415-65
ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付 長岡特殊電線ノンハロゲンタイプ弱電回路用100V未満シールド付長岡特殊電線
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
「耐ノイズ性」高密度編組シールドにより、耐ノイズ性に優れています。 「耐使用環境性」PS、ABS材料に対して非以降であり、色移りしません。 「環境対策」廃棄焼却時に有害物質のダイオキシン等を発生せず、環境に配慮したエコ材料で構成しています。 RoHS指令対応品です。
用途OA機器、FA機器、制御機器、通信機器等の接続や、マイクロホン及びコンピューター装置機器間の信号伝送に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)100未満
衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)長岡特殊電線
3,298税込3,628
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません日本製: 関西通信電線幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz CATV:10~770MHzBSデジタル放送:1035~1335MHz CSデジタル放送:1590~2600MHz・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル50Ω 長岡特殊電線同軸ケーブル50Ω長岡特殊電線
7,998税込8,798
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
日本国内製: 関西通信電線・一般型充実タイプ・高遮蔽、低損失。高周波領域で特性インピーダンスが一定です。・HFなど低い周波数帯を使用したアマチュア無線での利用に適しています。・導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています。・フレキシブルな配線が可能な多芯(撚線)同軸ケーブルもラインナップ(8D-2VS)・遮蔽を2重にした施した8D-2Wもご用意しています。
用途HF帯アマチュア無線音声信号の伝達無線の送受信移動運用信号回路、機器間、機器内部の接続材質内部導体:AC、絶縁体:PE、シース:PVC質量(g)181耐電圧1000静電容量67標準色灰、黒素線径(mm)2.3外径(mm)絶縁体:7.8、編組:8.7、シース:11.1シース色絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗4.23特性インピーダンス(Ω)50±2
電子機器用伝送ケーブル EMT 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMT長岡特殊電線
5,398税込5,938
1巻
6日以内出荷
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。 色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
用途各種計測機器やコンピュータ等の電子機器類の信号伝送に適しています。種類通信ケーブル全長(m)100シース厚(mm)0.8定格温度(℃)60以下定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB) 長岡特殊電線EM-CHC300 耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコード 編組シールド付 (EM-ECTF-SB)長岡特殊電線
45,980税込50,578
1本(100m)
7日以内出荷
VCTFとMVVSの特徴を併せ持っています。電気用品安全法に適合しており300V以下の電圧に対応しています。編組シールド構造により耐ノイズ性に優れています。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えており、色移りの心配がありません。
用途コンピュータ装置間およびその関連機器の電源供給及び信号伝送用。電気音響機器、電気通信機器等への接続用。ノイズの影響を低減させる必要がある機器周辺への電源供給、信号伝送等に。規格電気用品安全法定格電圧(V)300以下材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.51MB)
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付 長岡特殊電線リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付長岡特殊電線
3,198税込3,518
1巻
翌々日出荷
各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!
用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド 長岡特殊電線耐燃性ポリエチレンキャブタイヤコ-ド長岡特殊電線
3,198税込3,518
1巻(10m)ほか
9日以内出荷
絶縁、シースともにハロゲンを含まない(ノンハロゲン)耐燃性ポリエチレンを採用しており、廃棄焼却時には有害物質のダイオキシン、ハロゲンガス等を発生しません。また、万が一の火災時には有害ガスの発生がなく、発煙も極めて少ないので、安全性の向上にも有効です。ビニルタイプに比べて軽量であるため、取り付け機器の軽量化や、運送時の燃費向上など、電線が軽くなることで得られるメリットがあります。PS、ABS樹脂に対して非移行性を備えているので、色移りの心配がありません。
用途・ シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御等の自動制御システムの接続に。・ 電子機器及び電気機械の電源回路の配線に。・ ビニルタイプと比べて耐熱温度が高いので、許容電流が大きくとれます。・ エコマテリアル、ノンハロゲンタイプの電線が要求される場面での配線に使われています。定格電圧(V)300以下シース厚(mm)1シース色定格温度(℃)75以下RoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
119,800税込131,780
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-68
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
耐熱105℃電子機器用配線ケーブル 長岡特殊電線耐熱105℃電子機器用配線ケーブル長岡特殊電線
14,980税込16,478
1巻(100m)
4日以内出荷から9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。・工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に・ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ) 長岡特殊電線耐熱105℃シールド付電子機器用配線ケーブル(対よりタイプ)長岡特殊電線
28,980税込31,878
1巻(100m)
9日以内出荷
導体(7/0.18)には「すずめっき軟銅線」を使用しておりハンダ付け性に優れ、耐腐食性も良好です。ビニルは絶縁、シースともに耐熱105℃仕様で、ハンダ付けや熱収縮チューブの加工時に溶けたり収縮したりといったことが少なく、品質の安定・向上、ロスの低減に貢献します。さらに、シースは耐油、耐熱、難燃性に優れ、ABS樹脂やその他の樹脂に対して非移行性であるため、機器等への色移りがありません。いわゆるKPVVと同等品としてお使いいただけます。
用途各種計測機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号用に。工場内やオフィスにおけるコンピュータ設備機器の内部配線に。ノイズが発生する機器の周辺への配線用に。(SCIC-HR)定格電圧(V)100未満素線径(mm)0.18シース色ソフト黒定格温度(℃)105以下RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類すずめっき軟銅線
多芯ケーブル 4芯 0.18 mm2 25 AWG 長岡特殊電線多芯ケーブル 4芯 0.18 mm2 25 AWG長岡特殊電線
9,598税込10,558
1袋
欠品中
100 V SCICデータケーブル高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:4●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3445アズワン品番65-7468-11
多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG 長岡特殊電線多芯ケーブル 3芯 0.18 mm2 25 AWG長岡特殊電線
10,980税込12,078
1袋
7日以内出荷
100 V SCICデータケーブル高密度シールドの採用により帯電防止に最適 PCとI/Oデバイス間の信号伝送用
仕様●入数:1袋(20m入り)●芯数:3●断面積:0.18 mm2●AWGサイズ:25 AWG●導体構成:7/0.18 mm●動作温度 Max:+60℃●定格電圧:100 V●導体抵抗:111 Ω/km●コード番号:392-3423アズワン品番65-7415-64
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:5芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-59
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
48,980税込53,878
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
91,980税込101,178
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:30芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-90
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:10芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-38
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
52,980税込58,278
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-63
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
10,980税込12,078
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
43,980税込48,378
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-11
コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ 長岡特殊電線コンピューター装置間接続ケーブル(MVVS) CHCシリーズ長岡特殊電線
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。ノイズが発生する機器周辺への配線にも適しています。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:7芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9012-96
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
8,498税込9,348
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:2芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-46
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
109,800税込120,780
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:24芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-67
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
11,880税込13,068
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:5芯●サイズ:0.3SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-34
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
34,980税込38,478
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:8芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-61
電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ 長岡特殊電線電子機器用伝送ケーブル EMTシリーズ長岡特殊電線
36,980税込40,678
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。弱電回路の信号伝送用
仕様●定格電圧:100V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:12芯●サイズ:0.5SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-52
自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ 長岡特殊電線自動制御装置用ケーブル 0.75SQ ACSシリーズ長岡特殊電線
26,980税込29,678
1本
8日以内出荷
色が鮮やかで視認性に優れ、可とう性も良く、加工作業や配線時の取り扱いが容易になります。電子機器や電気機械の電源回路の配線に
仕様●定格電圧:300V未満●定格温度:60℃以下●線心色別●芯数:6芯●サイズ:0.75SQ●条長:100Mアズワン品番65-9013-60
電線/ケーブル