絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(2)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(2)
シース色
カラー(1)
黒(1)
ブランド
- 長岡特殊電線
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(25)
- 富士電線工業(17)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
- エスコ(10)
- ELPA(8)
- 正和電工(8)
- 三ツ星(8)
- 関西通信電線(8)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(8)
- オーナンバ(8)
- 伸興電線(7)
- 倉茂電工(7)
- KHD(6)
- JMACS(日本電線工業)(6)
- エスネット(6)
- JAPPY(5)
- ALPSystems(5)
- フジマック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ