絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(2)
- 4(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.75(4)
- 1.25(5)
- 2(5)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(1)
- 10(1)
- 100(3)
導体外径(Φmm)
- 0.5(1)
- 0.7(1)
- 0.9(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(3)
シース色
カラー(1)
灰(4)
黒(2)
ブランド
- 長岡特殊電線
- モノタロウ(1)
- エスコ(225)
- RS PRO(83)
- 冨士電線(東京)(60)
- カナレ電気(56)
- WURTH ELEKTRONIK(56)
- ノーブランド(49)
- フジクラ・ダイヤケーブル(48)
- 富士電線工業(40)
- ELPA(31)
- 伸興電線(31)
- 潤工社(30)
- KHD(28)
- 協和ハーモネット(28)
- 矢崎エナジーシステム(27)
- エスネット(26)
- カワイ電線(23)
- PANDUIT(パンドウイット)(22)
- 倉茂電工(21)
- JAPPY(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価

カールコード(黒)
長岡特殊電線(7件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から10日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐油・難燃・シールド付フレキシブルコード
長岡特殊電線¥2,198税込¥2,4181巻(2m)当日出荷から6日以内出荷柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!色黒RoHS指令(10物質対応)対応
カールコード(白)
長岡特殊電線(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から9日以内出荷伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。 乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。 導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。 コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。 また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。規格/略称VCTFシース色白定格電圧(V)300以下最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル適合規格<PS>Eリード線(m)両端0.15ずつ
リモコンコード VCTF(EMT) Y端子付
長岡特殊電線¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷各種メーカーの給湯器などに幅広く対応。可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。Y端子付きで取付ラクラク!用途シーケンス制御、プログラム制御、フィードバック制御などの自動制御システムの配線に。電子機器や電気機械の電源回路の配線に。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。適合Y端子:付定格電圧(V)300以下芯数2芯シース色灰導体径(mm)0.5定格温度(℃)60以下
ネオン管ケ-ブル
長岡特殊電線¥34,980税込¥38,4781巻(100m)当日出荷から8日以内出荷可とう性に優れ、加工作業時や配線時の取り扱いが容易です。用途・ネオン管灯回路用・高電圧側配線用に。・工場内での高圧電源用に。全長(m)100素線径(mm)0.35シース厚(mm)0.8シース色灰導体外径(Φmm)1.8断面積(mm2)2定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応素線数19
MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル
長岡特殊電線¥199,800~税込¥219,780~1巻3日以内出荷から9日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。 不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。色灰種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)
長岡特殊電線¥14,980~税込¥16,478~1巻3日以内出荷から20日以内出荷全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。用途測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。 2~4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60種類産業機械用ケーブル