電線/ケーブル :「15A 125V」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-31
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-33
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-34
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-32
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-39
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-37
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-36
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-38
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-41
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-44
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-42
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-43
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電源コード 定格電圧(V)125 全長(m)3 芯数(C)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T1タイプ
用途仮設現場で使用、照明専用 電線仕様母線:VCT2C×2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、100V仕様分岐ケーブル
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット 使用電線VCT3CX1.25sq
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の電気器具に用いる電線で2芯~3芯をより合わせ外装にビニールシースを施したものです。
用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.6
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型
用途二又延長コード 使用電線VCT3CX2.0sq
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様母線:VCT3CX3.5sq コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m)分岐:3
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様母線:VCT3CX3.5sq コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m)分岐:3 芯数(C)3
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

E-26防水ソケット
用途一般電球、蛍光灯、LEDランプに使用 長さ(mm)200
1箱(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨型
用途三又延長コード 使用電線VCT3CX2.0sq
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様母線:VCT2CX3.5sq コネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A 間隔(m)分岐:3
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様母線:VCT3CX3.5sq コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m)分岐:3
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様母線:VCT2CX3.5sq コネクタ両端末:125V2P15A、分岐部:125V2P15A 間隔(m)分岐:3
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
1個
679 税込747
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様母線:VCT3CX3.5sq コネクタ両端末:125V接地2P15A、分岐部:125V接地2P15A 間隔(m)分岐:3
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

打ち込み用、分電盤用
用途あらゆる現場で活躍する引出しケーブル
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、取替簡単、防水ゴムコネクタータイプ
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T3タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用 電線仕様母線:VCT3CX3.5sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スズラン灯 Tシリーズ T2タイプ
用途仮設現場で使用、照明 電源専用 電線仕様母線:VCT3CX2.0sq コネクタ両端末防水:125V2P15A
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y5-Eタイプは母線、支線とも3芯を使用、コンセント部も接地(アース)付で防雨タイプになっております
用途建築、土木、イベント、カラーコーン照明などに最適 コネクタ端末防水(一体成型品):125V接地2P15A 分岐数4 間隔(m)C:5
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。 電線仕様母線:VCT3CX3.5sq コネクタ両端末:250V3P15A、分岐部:125V2P15A 間隔(m)分岐:3
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適 全長(m)1
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MSタイプは、ビニール製の防雨型コンセントを使用し、Sタイプはゴム製の防雨型コンセントを使用しています。
用途仮設現場で使用、打ち込み等の室内作業に最適 全長(m)1
1個
959 税込1,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)