電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
高発泡同軸ケーブルカナレ電気
電磁シールド マイクケーブルカナレ電気
黒 24 AWG AWM1517-24 7 -TA BLACK 20M 1巻 20m入潤工社
FA電源・制御用ケーブル 600V (固定)BELDEN
DOC[CL3/CM-2464]シールドなし大栄電線工業
黒 30m 24 AWG Premium シリーズAlpha Wire
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
RS Pro PVCケーブル, 黄, 100m UL1015 シリーズ UL1015RS PRO
赤 50m 24 67025 シリーズ 1巻 100m入Alpha Wire
Alpha Wire Control Cable 4芯 0.23 mm2, シールド無 24 AWGAlpha Wire
Control Cable 4芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
白 50m 24 67025 シリーズAlpha Wire
RS PRO 赤 50m 24 AWGRS PRO
Control Cable 3芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
燈 50m 24 67025 シリーズAlpha Wire
Control Cable 4芯 シールド無 24 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
Alpha Wire Control Cable 2芯 0.23 mm2, シールド有 24 AWGAlpha Wire
多芯ケーブル 20芯 0.2 mm2 シールド無 24 AWG倉茂電工
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 青, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 茶, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
Control Cable 25芯 シールド有 24 AWG 1巻 305m入Alpha Wire
Control Cable 7芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 灰, 100m UL11028 シリーズ UL11028RS PRO
Control Cable 2芯 シールド無 24 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
データケーブル 5ペアAWG24 遮蔽 1巻 152m入Alpha Wire
エコグリーン単心より合わせ形ノンハロゲン耐火ケーブル(単心2個より形)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 低煙性ハロゲンフリー LSZH 1巻 305m入Alpha Wire
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 燈, 導体材質:スズめっき銅線, 100m UL3239RS PRO
耐熱電線 ニッケル導体シリグラス編組電線 ( NSBL 6×4-Ⅰ ) < 600V以下 最高使用温度400℃ >福電
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:4BINDER(ビンダー)
Control Cable 25芯 シールド有 24 AWG 1巻 30m入Alpha Wire
センサアクチュエータケーブル 24 AWG コア数:8 SACシリーズフエニックス・コンタクト
RS Pro フックアップワイヤー / 計装ケーブル, 緑, 100m UL11028 シリーズ UL11028RS PRO
データケーブル 2ペアAWG24 遮蔽 1巻 152m入Alpha Wire
データケーブル 24芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入Igus(イグス)
データケーブル 4ペアAWG24 遮蔽 1巻 30m入Alpha Wire
データケーブル 3ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire
Alpha Wire データケーブル,4ペアAWG24 遮蔽 30m Xtra-Guard 2 Performance CableシリーズAlpha Wire
データケーブル 7ペアAWG24 遮蔽 1巻 305m入Alpha Wire