絞り込み
芯数(C)
  • 8
  • 1(1)
  • 2(26)
  • 3(29)
  • 4(32)
  • 5(4)
  • 6(14)
  • 7(1)
  • 10(11)
  • 12(7)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(6)
  • 20(10)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 36(2)
  • 40(3)
  • 50(2)
  • 60(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 18(1)
  • 24(6)
長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 20(4)
  • 30(4)
  • 40(4)
  • 50(4)
  • 60(4)
  • 70(4)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(6)
導体外径(Φmm)
  • 0.59(2)
  • 0.61(2)
  • 0.7(1)
  • 0.75(1)
  • 18(1)
  • 色カラー(3)
  • 色(4)
対数(P)
  • 4(4)
4
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
  • 大電(1)
  • 阪神電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・大電・阪神電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(6)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電線/ケーブル :「24mm」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格阪神電線(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から52日以内出荷
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
種類FA用ケーブルシース厚(mm)1.0識別色別絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5耐電圧(V/min)500定格温度(℃)80定格電圧(V)30RoHS指令(10物質対応)対応
電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
62,980税込69,278特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
12,980税込14,278
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
29,980税込32,978
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電子機器配線ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
38,980税込42,878
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブル全長(m)100
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL) 層撚り大電
21,980税込24,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.46MB)
電線/ケーブル