電線/ケーブル :「CAT5E」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本ほか
9,998 税込10,998
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バルクケーブルです。・シールド付 STP 単線 コネクタなし シールドケーブル
仕様ディレイスキュー(最大値):45ns/100m、導線:24AWG、単線、ベアカッパ 規格ULR 444、ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-B.2 CAT5e ケーブル長(m)304.8 材質(絶縁体)HDPE: 0.225mm ケーブル外径(Φmm)(公称値)6.1 リターンロス(dB)100MHz: 20.1/100m 最大減衰量(db/100m)100MHz: 22.0
1本
79,980 税込87,978
20日以内出荷

CC-Link IEフィールドネットワーク対応の固定配線用(柔軟タイプ)ケーブルです。TIA/EIA-568-C.2(Cat.5e)に準拠しています
用途CC-Link IE用ケーブル 仕様対数:4対 適合規格UL758(AWM)-20276 定格電圧(V)30 材質(シース)難燃・耐油性PVC 材質(絶縁体)ポリエチレン AWG25 難燃性VW-1 シールド遮蔽テープ+編組シールド シース色 導体構成(本/mm)7/0.18 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)6.6 関連資料(0.32MB) 絶縁体外径(Φmm)0.94
1本(10m)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。 CC-Link協会認定ケーブルです。 IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途CC-Link IE TSN用ケーブル シース色オレンジ 条長(m)100 材質(シース)PVC(耐油・耐熱) 定格温度(℃)75 カテゴリーCat5e 適合規格UL444(CM)、UL AWM20276、CE 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。 EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。
用途産業用イーサーネットケーブル 長さ(m)100 条長(m)100 材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組) 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)