電線/ケーブル :「EF」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
エコ商品
JIS 60度傾斜難燃試験に合格。 燃焼時にハロゲンガスが発生しません。
用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線 規格JIS C 3612 仕様書番号HST-SS13-0000(RoHS 2002/95/EC適合品) 導体最高許容温度(℃)75 荷姿たば RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5m)ほか
1,598 税込1,758
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)