電線/ケーブル :「RS 485」の検索結果
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類制御・計装ケーブル
全長(m)10
材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)
RoHS指令(10物質対応)対応
UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。
耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。
トレイケーブルとしても使用可能。
RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。
リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
種類FA用ケーブル
色黒
耐電圧(V/min)2000
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーオス
バス仕様RS485
USB規格USB 2.0
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーオス
バス仕様RS485
USB規格USB 2.0
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。
シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。
RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。
すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。
UL、c-UL規格対応(AWM2464)
種類制御・計装ケーブル
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーメス
バス仕様RS422
USB規格USB 2.0
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS-422 変換ケーブル LED付き. USB-UART変換ケーブルはRS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART 変換ケーブル USB-RS-422 シリアルインターフェイス ケーブル内の回路で管理されるUSBプロトコル EIA/TIA-422 通信インターフェイス 低電力要件 7 ビット / 8 ビット( 1 ストップビット / 2 ストップビット)のUARTインターフェイスをサポート トラフィック監視用の内蔵 LED USBコネクタは透明 データ転送速度: 300 baud → 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応 USB 2.0最高速互換 ESD保護 様々なケーブル長を用意 色: 黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. 変換ケーブルの種類. 品番 ; 6877831: 6877831: 部品USB-RS422-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. 品番 ; 7300161: 7300161: 部品USB-RS422-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、9 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタAUSB A
コネクタBケーブル端
コネクタAジェンダーメス
バス仕様RS422
USB規格USB 2.0
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。
工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。
高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。
JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。
OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。
導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。
編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。
シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
UL (UL758) cUL (CSA C22.2 No.210.2)。300 V、クロスリンク、PE絶縁、多対多ケーブル 2464-3599/2A-SB。電子機器配線用ケーブル RS485互換 耐油性と耐熱性を備えた柔軟ビニール材料を使用 UL VW-1及びcUL FT1難燃性規格適合
仕様●入数:1袋(30m入り)●対数:2●断面積:0.37 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.6mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:S/UTP●外側シース材質:PVC●外被色:黒●導体構成:7 / 0.26 mm●定格電圧:300 V●コード番号:610-7898
アズワン品番65-7471-53
1袋
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.61 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1997
アズワン品番65-7417-39
1巻(305m)
¥529,800
税込¥582,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:30●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:9.8mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω●コード番号:187-2039
アズワン品番65-7363-42
1巻(30m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.22mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:25 Ω●コード番号:187-1888
アズワン品番65-7363-48
1巻(305m)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:2●コントロールケーブルの種類:軍事●断面積:0.61 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.26mm●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Min:-55℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1995
アズワン品番65-7418-28
1巻(305m)
¥369,800
税込¥406,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:2●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.72mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:64 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2011
アズワン品番65-7471-59
1巻(152m)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:7●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:5.97mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω●コード番号:187-2048
アズワン品番65-7415-80
1巻(30m)
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:24 AWG●外径:4.7mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Max:+80℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω●コード番号:187-1891
アズワン品番65-7364-24
1巻(305m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径●コード番号:187-2029
アズワン品番65-7419-11
1巻(30m)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:10●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:28 AWG●外径:6.35mm●導体構成:7/36 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:66 Ω●コード番号:187-2007
アズワン品番65-7364-62
1巻(305m)
¥819,800
税込¥901,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●対数:1●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.52mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:41 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:150 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-1945
アズワン品番65-7416-11
1巻(152m)
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:4●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:5.59mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1934
アズワン品番65-7416-10
1巻(152m)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●導体構成:26 / 34 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ポリエチレン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:11 Ω●コード番号:187-1917
色グレー
全長(m)30
芯数(C)1
アズワン品番65-7416-52
導体公称断面積(mm2)0.52
1巻(30m)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●コントロールケーブルの種類:軍事●シールド有無:遮蔽●AWGサイズ:20 AWG●導体構成:19/32 AWG●動作温度 Max:+105℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:ナイロン●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:9.4 Ω●コード番号:187-1996
色グレー
全長(m)30
芯数(C)3
アズワン品番65-7418-15
導体外径(Φmm)5.54
導体公称断面積(mm2)0.61
1巻(30m)
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:7●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.85mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:82 Ω●導体構成:7 / 32 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2015
アズワン品番65-7437-93
1巻(30m)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:2●断面積:0.23 mm2●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.29mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●導体構成:7 / 32 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2025
アズワン品番65-7415-88
1巻(305m)
¥349,800
税込¥384,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:2●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.78mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:70 Ω●導体構成:7/38 AWG●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2067
アズワン品番65-7419-27
1巻(30m)
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:25●断面積:0.08 mm2●AWGサイズ:28 AWG●外径:11.89mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:100 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:300 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-2091
アズワン品番65-7464-03
1巻(30m)
¥359,800
税込¥395,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.64mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ω●コード番号:187-2055
アズワン品番65-7363-46
1巻(305m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:15●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:7.82mm●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:26 Ω●コード番号:187-2052
アズワン品番65-7415-14
1巻(30m)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●対数:12●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:11.1mm●ケーブル形状:ツイストペア●シールド構造:アルミ / マイラーテープ●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:65 Ω●シールド有無:遮蔽●定格電圧:150 V ac●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:187-1951
アズワン品番65-7364-71
1巻(30m)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(152m入り)●芯数:7●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.87mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.4. Ω●コード番号:187-1908
アズワン品番65-7416-22
1巻(152m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:5●断面積:0.35 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:Black, Grey●AWGサイズ:22 AWG●外径:5.36mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ω●コード番号:187-1877
アズワン品番65-7415-24
1巻(305m)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(30m入り)●芯数:3●断面積:0.33 mm2●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:銅編組●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:16.3. Ω●コード番号:187-1920
アズワン品番65-7420-41
1巻(30m)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●対数:3●断面積:0.35 mm2●AWGサイズ:22 AWG●外径:6.55mm●ケーブル形状:ツイストペア●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●特性インピーダンス:66 Ω●シールド有無:非遮蔽●定格電圧:300 V ac
アズワン品番65-7364-36
1巻(305m)
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 32 AWG●動作温度 Max:+80℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●裸線:あり●導体抵抗:26 Ω
アズワン品番65-7363-35
1巻(305m)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:4●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●外径:4.62mm●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PP●裸線:あり●導体抵抗:16.2 Ω
アズワン品番65-7364-37
1巻(305m)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信/制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁/ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム:スピーカー、マイク、インターホン放送及びスタジオデータ伝送:RS-232、422、485CAD/CAMPC周辺機器ビジネスマシンセキュリティシステム:警報器、カメラ、センサ制御システム計測システムPOSシステムバンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:3●シールド有無:遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:22 AWG●画面タイプ:アルミフォイル●導体構成:7 / 30 AWG●動作温度 Min:-20℃●定格電圧:300 V●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●最小曲げ半径:10 x ケーブル直径
アズワン品番65-7415-99
1巻(305m)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
メーカーの標準的な通信 / 制御ケーブル製品ラインアップにより、選択肢が最大限に広がり、トレードオフが軽減します。絶縁 / ジャケット材、シールドオプション、芯線数の包括的なコレクションが提供されているため、最も要求の厳しいニーズを満たすケーブルを簡単に選択できます。標準を上回るケーブルが用意されており、EMI性能、伝送距離、柔軟性、極端な温度への曝露といった厳しい要件に対応できます。オーディオシステム: スピーカー、マイク、インターホン 放送及びスタジオ データ伝送: RS-232、422、485 CAD / CAM PC周辺機器 ビジネスマシン セキュリティシステム: 警報器、カメラ、センサ 制御システム 計測システム POSシステム バンキングシステム
仕様●入数:1リール(305m入り)●芯数:8●断面積:0.56 mm2●シールド有無:非遮蔽●外被色:グレー●AWGサイズ:20 AWG●外径:7.26mm●導体構成:7/28 AWG●動作温度 Min:-20℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:錫めっき銅●導体抵抗:10. Ω●コード番号:187-1937
アズワン品番65-7363-55
1巻(305m)
¥389,800
税込¥428,780
欠品中
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。