電線/ケーブル :「awg28」の検索結果

電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
用途電子機器配線用ケーブル 長さ(m)100 定格電圧(V)30 構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28 絶縁体厚さ(mm)約0.11 絶縁抵抗(MΩ/km)10以上 導体外径(Φmm)約0.38 定格温度(℃)80 導体抵抗(Ω/km)230以下 耐電圧(V)AC500
1巻(100m)
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PROTERIAL(プロテリアル)MAケーブル
RoHS
1.I.D.C.コネクタのバラ線および融着による一括圧接接続が可能です。
用途コンピューター、周辺機器などの電子機器の内部配線および機器接続用。セントロ、RS232C対応 定格電圧(V)300 シース色ワームグレー 導体構成(本/mm)7/0.127 絶縁体外径(mm)1.04 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)228 耐電圧(V/min)AC2000 導体サイズ(AWG[mm2])28 最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
1巻(10m)
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

絶縁体はUL Style 1061に適合し、難燃性VW-1に合格します。絶縁体色は、橙・灰・白・黄・桃の5色とし、赤、黒の6種類のプリントマークの組み合わせにより5対単位で線心を識別していますので、配線が容易です。コアを2本撚り合わせた対撚り構造で、しかも隣り合う対撚りの撚りピッチを変えていますので、電磁ノイズ(エレクトロ・マグネチックノイズ)を緩和することができます。スズメッキ編組にドレンワイヤを(縦添え)挿入していますので、端末の接地作業が容易です。
用途多様化するコンピューター・オートメーションシステム・電気・電子機器間の配線として、特にノイズの影響のある場所に使用されます。 適合認可番号:E43213 適合規格UL Subject 758 定格電圧(V)300 ケーブル長(m)200 絶縁体厚さ(mm)0.25 導体抵抗(Ω/km)(20℃)226 シース厚(mm)0.85 シース色サンドベージュ 導体構成(本/mm)7/0.127 導体外径(Φmm)0.38 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 定格温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(空中) 導体サイズ(AWG[mm2])28 絶縁体外径(Φmm)0.88
1巻(200m)
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)