電線/ケーブル :「cw」の検索結果
電線 /ケーブルは電気を通すだけではなく、通信線も電線に含まれています。光ファイバーも電線/ケーブルの一種です。電線 /ケーブルは用途や使用される環境によってさまざまな規格があります。主に、形状、被覆の状態、芯線の材質などでVVFやVCTFという呼び名があります。例えば、VVFはビニル絶縁ビニルシースケーブルの平型という意味になります。電線 /ケーブルを選択する際には、許容電圧を許容電流に注意しなければなりません。また、使用する環境にでも安定的に機器が動くことを前提で選択します。車で使う電線 /ケーブルは耐油、耐水、温度環境にも強いものでなければいけません。
関連キーワード
商品豆知識
電気用軟銅線の表面をすずめっきで保護し、酸化・発錆を防ぎます。
酸化しにくく経年変化等に対して安定した特性が得られます。
ハンダ付け性が良好です。
用途基板の配線、ジャンパー線等各種リード線
種類産業機械用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
350℃x1分 200℃x30分の加熱でも溶融変形しません
はんだごての熱で溶ける心配はありません
PEの絶縁材料としての電気特性、高周波特性をそのまま保持しております
材質PVC
最大使用電圧(V)1
絶縁体外径(mm)1.6
仕上外径(Φmm)2.9
特性インピーダンス(Ω)75
関連資料(0.75MB)
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのシングルモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:シングルモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-83
1本
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LCのマルチモード光ケーブル、保護等級IP67対応
仕様●モード:マルチモード●コネクタ:防塵防水2連LC⇔防塵防水2連LC●用途:防塵防水●芯数:2●ケーブル長:4m
アズワン品番67-7311-38
1本
¥119,800
税込¥131,780
24日以内出荷
QSFP28 Transceiver 100GBASE-CWDM4 Ciscoサードパーティ品
1個
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
電線/ケーブル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。