絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 興和化成(2)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
  • 日東工業(2)
  • 三和(2)
  • ELPA(1)
  • 潤工社(1)
  • 篠原電機(1)
  • デンカエレクトロン(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(11)
長さ(m)
  • 50
  • 1(7)
  • 1.5(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 5(7)
  • 10(11)
  • 15(1)
  • 15.24(1)
  • 20(12)
  • 25(12)
  • 30(1)
  • 30.48(10)
  • 30.5(8)
  • 61(3)
  • 76.2(7)
  • 100(13)
  • 152.4(2)
  • 304.8(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(1)
ブラック
ブラック(11)
ホワイト
ホワイト(11)
スパイラルチューブ 耐候タイプ モノタロウスパイラルチューブ 耐候タイプモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。 対候性のある商品です。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン種類耐候性使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(50m)
当日出荷
電線の保護、結束が出来ます。 取付け、取外しが容易で、再度使用が出来ます。 ナイロンよりも柔らかい低密度ポリエチレンを使用した製品です。 箱にチューブ取り出し穴が付いておりますので、容易にチューブを箱から取り出すことが出来ます。
用途電線の保護、結束に。 分岐の多い配線束、配線の整理などに。材質低密度ポリエチレン乳白使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成スパイラルチューブ KSシリーズ興和化成(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1巻
当日出荷から20日以内出荷
弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
ラセンチューブ デンカエレクトロンラセンチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
ポリエチレンスパイラルチューブSE 潤工社ポリエチレンスパイラルチューブSE潤工社
4,698税込5,168
1巻
当日出荷から9日以内出荷
結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。
用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブ 6ナイロン製ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
スパイラルチューブ 三和スパイラルチューブ三和
3,898税込4,288
1巻(50m)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スリットチューブ ST 河村電器産業スリットチューブ ST河村電器産業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
スリットチューブの結束作業用工具
質量(kg)0.1
スパイラルチューブ 篠原電機スパイラルチューブ篠原電機
3,398税込3,738特価
1巻(50m)
当日出荷から6日以内出荷
BP53 スパイラルチューブ 日東工業BP53 スパイラルチューブ日東工業
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行えます。 材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
乳白材質ポリエチレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応
コイルチューブ ELPAコイルチューブELPA
2,998税込3,298
1箱
翌々日出荷から7日以内出荷
巻きつけるだけでコードの集束と保護ができます。取り外しが自由にでき繰り返し使用できます。
材質ポリエチレン
スパイラルチューブ 三和スパイラルチューブ三和
3,198税込3,518
1巻(50m)
3日以内出荷
乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
配線フレキシルチューブ 六角形 興和化成配線フレキシルチューブ 六角形興和化成
9,898税込10,888
1本
20日以内出荷
平面スリット部から工具なしでも簡単に電線の挿入・引出ができます。スリット無しタイプもございます。 電線はチューブ内に収納され配線の外観が向上されます。 段差・交差・扉部渡り配線等の多様な配線経路の保護にご使用できます。 四方向/六方向に自在に曲げることが可能です。 5色標準ラインナップにより複数本利用で回路別等の色分け識別も可能です。
材質ポリエチレン長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~50サイズ(mm)10
BP53-S スリットチューブ 日東工業BP53-S スリットチューブ日東工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
電線の保護と結束が同時に行なえます。 軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
材質ポリプロピレン特性軽量、柔軟性RoHS指令(10物質対応)対応

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

スパイラル・コイル/チューブ