11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
オレンジ
オレンジ(1)
クリア
クリア(3)
グリーン
グリーン(1)
グレー
グレー(1)
パープル
パープル(1)
ピンク
ピンク(1)
ブラック
ブラック(7)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(4)
色をもっと見る
PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)テフロンスパイラルラッピング
電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防ぎます。 取り付け簡単で、速やかにできます。
材質テフロン ナチュラル 使用温度範囲(℃)-270~260 使用条件屋外
1巻
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。
1巻
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。 チューブ外径(Φmm)3.2 チューブ内径(Φmm)1.7 厚さ(mm)0.8 最大結束径(Φmm)3.2 材質難燃性ポリエチレン 仕様UL94V-0 使用温度範囲(℃)-20~75 使用場所屋内 長さ(m)30.48 範囲(mm)(束線径)1.5~Φ3.2 トラスコ品番731-5627 質量(g)318
1巻
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。 材質ポリエチレン 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~50
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止 材質難燃性ナイロン6 長さ(m)30.48 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-40~65 規格UL94V-0取得品
1巻
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性、低発煙、低毒性に優れた製品です。 航空機、鉄道車両に最適です。 取り付けは簡単で速やかにできます。
用途ケーブル、ワイヤーなどの保護、磨耗防止 材質難燃性ナイロン6 長さ(m)30.48 使用温度範囲(℃)-40~65 規格UL94V-0取得品
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けは簡単で速やかにできます。
用途各種電線の損傷防止
1巻
82,980 税込91,278
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途各種電線の損傷防止。 チューブ外径(Φmm)25.4 チューブ内径(Φmm)21.8 厚さ(mm)1.8 最大結束径(Φmm)76.2 材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 使用温度範囲(℃)-40~50 長さ(m)30.48 トラスコ品番731-1516 質量(kg)6
1巻
39,980 税込43,978
9日以内出荷

電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。 チューブ外径(Φmm)25.4 チューブ内径(Φmm)23.1 厚さ(mm)1.1 最大結束径(Φmm)76.2 材質ナイロン66 仕様UL94V-2 使用温度範囲(℃)-40~65 使用場所屋内 ナチュラル 長さ(m)30.48 範囲(mm)25.4~Φ76.2 トラスコ品番731-1508 質量(kg)4
1巻
109,800 税込120,780
30日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)スパイラルラッピング
各梱包には取り付け用の補助具が付いている為、取り付けが簡単で速やかに出来ます。
用途電線・ワイヤー・チューブなどを保護して、摩耗を防止します。 仕様UL規格品(UL94HB) 使用条件屋内
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります