プラグ / ボディ(ソケット) :「医用プラグ」の検索結果
医用JISに基づいて設計されています。
内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
医用jJIS適合品、外郭等も強く透明カバーにより結線部の点検が容易です
用途医用機器の電源プラグに使用
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
形状平刃
種類プラグ
適合電線(mm2)VCT・VCTF/0.75、1.25、2.0/3心
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子(丸型)0.75~1.25mm2:R1.25-4、2.0mm2:R2-4
『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります
- プラグ / ボディ(ソケット)
- インレット・アウトレット
- コンセント(FA)その他関連用品
電源コード/コンセント(FA) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。