1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アメリカン電機引掛形 防水形プラグ
電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
形状引掛 質量(g)198.1 種類プラグ 規格RoHS対応 コンセント形状引掛形 難燃性UL94_V-0 適合圧着端子R5.5-5 電線接続方式圧着端子式、引締式 NEMA規格NEMA L15-30 防水保護等級IP65相当品
1セット
2,598 税込2,858
5日以内出荷

『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります