結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ふっ素樹脂製は通常の66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐候性に優れています。
またガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。
製品色は青のため、その他グレードの結束バンドと容易に識別することが可能です。
材質ふっ素樹脂(ETFE)
色青
使用温度範囲(℃)-80~+170
難燃性UL94V-0
特性耐候、耐熱、難燃、耐薬品
耐薬品性、絶縁性、低摩擦性を持っています。
用途耐薬品が求められる産業、工作機械等に
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-60~+170
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ケーブルタイ ふっ素樹脂製
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。
仕様屋外用
材質テフゼル(フッ素系樹脂)
規格UL規格品
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。66ナイロン製マーキングタイと比較し、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、対放射線性に優れています。ガス発生が少ないため、アウトガス対策にお使いいただけます。
色乳白
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-80~+170
寸法A(mm)2.5
寸法T(mm)1.2
難燃性UL94V-2
特性耐熱、難燃、耐薬品
タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170
寸法H(mm)6.9
寸法A(mm)15.1
寸法D(Φmm)4.5
グレード耐熱・耐薬品
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)9.6
寸法C(mm)5
ビスの呼びM4
使用インシュロックタイT50タイプまで
UL規格UL94V-0
1袋(10個)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
フッ素樹脂(ETFE)製の一体成型品です。 ETFEは優れた特性を持っています。 耐候性があり、紫外線劣化を防ぎ、屋外使用に最適です。 耐熱温度は+180℃です。耐薬品性があり、酸、アルカリなど様々な薬品に抵抗力があります。難燃性があり、UL規格燃焼性試験 UL94V-0(不燃)です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。
材質フッ素樹脂(ETFE)
繰り返し使用可能です。ロック部のツメを押し戻すとロックが外されます。
過酷な温度環境下において使用できます。
ソフトで作業性良好、耐候・耐薬品性に優れます。
最大結束径(Φmm)20
長さ(mm)82
幅(mm)2.5
材質PFA
色クリア
使用温度範囲(℃)-200~250
特性耐候・耐薬品性
耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。
色青
材質ふっ素樹脂(ETFE)
使用温度範囲(℃)-80~+170
寸法H(mm)5.1
寸法A(mm)20.5
寸法D(Φmm)3.1
寸法B(mm)10.2
難燃性UL94V-0
適合ビスM3
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
色乳白
材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)-50~+150
寸法A(mm)4.8
寸法B(mm)9.5
寸法C(mm)4.8
寸法D1(Φmm)4.3
寸法T(mm)1.1
難燃性UL94V-0
適合ビスM4
材質ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)9.5
色乳白
使用温度範囲(℃)-80~+170
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性耐熱・耐薬品・難燃
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。
マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)
適合めねじM4
自己消化性があり、厳しい環境下でも使用できます。電線表示の旗型使用に推奨します。
用途電線表示に。
適合屋内用
トラスコ品番167-1462
材質ポリフッ化ビニル
色白
使用温度範囲(℃)-40~135
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5000枚)
¥74,980
税込¥82,478
23日以内出荷
自己消化性があり、厳しい条件下でも使用できます。印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。端末成端後にも表示ができます。
用途ケーブルの表示に。
適合屋内用
材質ポリフッ化ビニル
色白
使用温度範囲(℃)-54~135
規格UL認定品
RoHS指令(10物質対応)対応
耐燃性あり
材質ふっ素樹脂(ETFE)
幅(mm)10.2
全長(mm)20.5
色乳白
使用温度範囲(℃)-80~+170
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
特性耐熱・耐薬品・難燃
240℃までの超耐熱性を持った耐環境インシュロックタイです。66ナイロンに比べアウトガスの発生が少ない材質です。セレーションが外側についており、結束時の電線への傷や凹みを防ぎます。
用途PEEKタイは、航空機メーカーと共同開発した高温度耐熱性インシュロックタイです。航空機のみならず、半導体製造装置、掘削、鉄道、海洋、自動車、家電、医療機器、化学、造船など、様々な業種でもお使いいただけます。高い耐環境性が求められ、かつ金属製結束バンドが利用できない場合でも、プラスチック樹脂の特性を活かした柔軟な結束作業が可能です。材質:ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)。常時使用温度範囲:-55℃~+240℃。色:薄ベージュ
寸法(mm)長さ145×幅3.4
結束径(Φmm)最小4×最大35
材質PEEK
適合工具MK8
1袋(100個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
ふっ素樹脂製のため、66ナイロン製と比較し、耐薬品性、耐熱性に優れています。
色乳白
材質ポリふっ化ビニリデン(PVDF)
使用温度範囲(℃)(常時)-50~+150
寸法D(Φmm)6.8
グレード耐熱・耐薬品
寸法D1(Φmm)4.3
固定時の内径(Φmm)6
ビスの呼びM4
UL規格UL94V-0
1袋(10個)
¥579
税込¥637
3日以内出荷
耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。
高温下での使用に適しています。
(-46~+170℃)
材質フッ素ポリマー
色ブルー
全長A(mm)203
幅B(mm)3.4
引張強度(kg)11.3
最大結束径(Φmm)51
特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
1袋(5本)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。