結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
ケーブルを束ねて識別表示するケーブルタイです。電線束を分類し、一目で判別することができます。
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。
長さ(mm)約110
材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)
ひも長(mm)120
従来の丸札での欠点(糸が絡まりやすい)を改善。コードに装着後でも見やすい位置にスライド可能。特殊な素材を使用していることから引張りや曲げに強い。鉛筆やボールペンで直接記載が可能。
用途高密度光配線盤や各種電源ケーブル集約箇所に回線情報を判別しやすく記載可能。
仕様タグ枚数/10タグ、1シート、10シート/袋入り
ケーブルなどの識別に、ボールペンなどで記入できるファイバータグ。耐用年数の長い良質なファイバー製。環境にも優しい材料を使用しています。
セット内容本体×10
色ホワイト
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ マーカークリップ
色乳白
材質66ナイロン
結束径(Φmm)5.1~6.0
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
同時にM3ネジで固定できます。
色白
使用温度範囲(℃)-29~49
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーキングタイ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
全長×幅W(mm)100×2.5
結束径(Φmm)7.0~23.0
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)8×25
使用温度範囲(℃)-40~+85
ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08)
1袋(100本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。
長さ(mm)150
寸法(mm)(ビーズ径)1.8
1袋(50本)
¥689
税込¥758
当日出荷
用途足場や仮設組みの際に。
材質なまし鉄線
寸法(mm)#11(線径2.9)×700
質量(kg)14
アズワン品番64-7965-70
入数約200本
1箱(200箱)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
通信ケーブルや光ファイバーケーブルの識別用です。
地中での使用も可能です。巻き付け、旗型のどちらでも取付できます。
取り外し可能で繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色グレー
材質ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(mm)19.1×387
最大結束径(Φmm)111
トラスコ品番825-7248
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)(書込スペース)38.1×66.5
質量(g)397
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内、地中埋設
1袋
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
材質上質紙、針金
寸法(mm)30×60
針長(mm)60
1束
¥1,710
税込¥1,881
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。
束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。
粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。
本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
色黒
使用温度範囲(℃)-29~82
用途結束したバンドの床面・壁面への固定に
材質ナイロン
寸法(mm)15×10
適合バンド幅(mm)5.0以下
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 グリップステッカー
色黒
材質ナイロン
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用、使用グリップタイGTRタイプ、GTRSタイプ、GTタイプ
寸法(mm)26×25
粘着剤合成ゴム系
1袋(100個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用サドル
色黒
材質ポリアセタール
仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用、使用エンドレスタイEL’-R2’-15、EL’-R2’-100
寸法(mm)32×28
使用温度範囲(℃)-40~+85
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
書き込みスペース付きのケーブル結束バンドで各結束ごとの識別に便利です。
材質ナイロン
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~85
引張強度(kg)8
材質ナイロン66
寸法(mm)28.4×28.4
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~5.7
アズワン品番64-7859-70
入数100個
1パック(100個)
¥10,500
税込¥11,550
8日以内出荷
材質ナイロン66
寸法(mm)25.4×25.4
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~5.7
アズワン品番64-7859-69
入数100個
1パック(100個)
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
材質ナイロン66
寸法(mm)19.1×19.1
色黒
適合バンド幅(mm)2.3~4.3
アズワン品番64-7859-68
入数100個
1パック(100個)
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
1束
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
壁面での結束が可能です
材質ナイロン66
寸法(mm)25×25
色黒
適合バンド幅(mm)2.5~4.3
アズワン品番64-2212-77
1袋(5個)
¥210
税込¥231
翌日出荷
壁面での結束が可能です
材質ナイロン66
寸法(mm)25×25
色白
適合バンド幅(mm)2.5~4.3
アズワン品番64-2212-76
1袋(5個)
¥410
税込¥451
翌日出荷
1本
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
1個
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
用途結束したバンドの床面・壁面への固定に
材質ナイロン
寸法(mm)23×16
適合バンド幅(mm)9.0以下
1個
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
結束バンド インシュロックタイ エンドレスシリーズ エンドレスタイ用スペーサー
色黒
材質ポリプロピレン
仕様耐候、屋内外使用
寸法(mm)30.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法(m)3.7
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(50本)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
感電注意マークのラベルになります。
ISO3864の規定に基づいた各種警告ラベルです。
高品質のビニールフィルムに接着剤がついているので、どこにでも簡単に貼ることができます。
用途警告ラベル
材質ビニール
トラスコ品番829-2379
寸法(mm)三角形:114.3
質量(g)134
使用温度範囲(℃)-40~80
1巻
¥10,980
税込¥12,078
15日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
材質SUS304
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)Φ38.1
質量(g)229
使用温度範囲(℃)-80~538
適合バンド幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
用途ケーブルなどの結束、表示
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)222
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
色白
材質ファイバー
ひも長(mm)120
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。