結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
コードに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ネジを使用してパネルに取り付ける事もできます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
材質(裏)ポリプロピレン(PP)
材質(表)ナイロン
引張強度(N)178
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。コードにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。M5ねじを使用してパネルに取り付けることもできます。
用途ケーブルの結束。
トラスコ品番194-9312
材質ナイロン、裏:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)305
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
色マルーン
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
引張強度(N)178
最小結束径(Φmm)6.4
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。
UL認定品です。
です。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。
簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。
振動に強く、緩むことがありません。
10本が連なって巻かれています。
幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り
材質ナイロン
色マルーン
使用温度範囲(℃)-17~50
最大結束径(Φmm)81
寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
色薄緑
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
使用温度範囲(℃)-60~115
使用場所屋内
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束
材質ナイロン66
色ナチュラル
使用温度範囲(℃)-60~85
使用場所屋内
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
使用場所屋内
柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。
調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。
小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。
M5ねじでパネルなどに固定することができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
使用場所屋内
UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。
M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。
用途ケーブルなどの結束。
色黒
材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
トラスコ品番818-0279
幅(mm)12.7
厚さ(mm)2.5
質量(g)41
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)178
使用場所屋内
1袋(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。
簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。
振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。
材質ナイロン、ポリプロピレン
長さ(mm)305
最大結束径(Φmm)81
幅(mm)19.1
厚さ(mm)2.5
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-17~50
引張強度(N)(ループ)222
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
使用場所屋内
柔らかく高品質な材料で、配線施工工事において安全にご使用いただけます。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定する事ができます。
用途電線、ケーブル固定、結束。
材質ナイロン
幅(mm)21.6
厚さ(mm)2.5
引張強度(N)222
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。