絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(34)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
  • TRUSCO(2)
  • ストロングホールド(2)
  • エスケイ工機(1)
長さ(mm)
  • 9.5(3)
  • 22.6(4)
  • 127(4)
  • 152(2)
  • 180(2)
  • 200(2)
  • 201(6)
  • 246(2)
  • 259(3)
  • 300(4)
  • 362(6)
  • 521(7)
  • 679(3)
  • 681(3)
  • 838(6)
  • 998(4)
  • 1072(2)
  • 1156(4)
  • 1359(2)
  • 304800(3)
  • 色シルバー(28)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • アルミ(2)
  • ステンレス(42)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(8)
  • 耐熱(3)
  • 耐食(8)
  • 難燃(1)
最大結束径(Φmm)
  • 10~20未満(3)
  • 20~30未満(8)
  • 30~40未満(3)
  • 40~50未満(2)
  • 50~60未満(13)
  • 60~70未満(6)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(1)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(16)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(15)
  • 200~250未満(13)
  • 250~300未満(8)
  • 300以上(7)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・200~250未満・250~300未満・300以上
最高使用温度(℃)
  • 538
  • 49(7)
  • 50(10)
  • 60(9)
  • 65(6)
  • 70(7)
  • 75(10)
  • 80(27)
  • 85(282)
  • 93(5)
  • 95(15)
  • 100(9)
  • 105(33)
  • 110(26)
  • 115(30)
  • 120(11)
  • 140(6)
  • 150(9)
  • 170(5)
  • -30~85(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス結束バンド モノタロウステンレス結束バンドモノタロウ(28件のレビュー)
399税込439
1袋(10本)ほか
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メタルタイ(STB・MBTタイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ(STB・MBTタイプ)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
5,998税込6,598
1袋(50本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
ステンレススチールケーブルタイ TRUSCOステンレススチールケーブルタイTRUSCO
8,998税込9,898
1袋(50本)ほか
当日出荷
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。シルバー材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538特性耐候、耐食
ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ スタンダートタイプPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
12,980税込14,278特価
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレスバンド TRUSCOステンレスバンドTRUSCO
2,798税込3,078
1セット(10本)ほか
当日出荷
シルバー材質ステンレス(SUS304)幅(mm)5厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)588
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
5,598税込6,158
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
シルバー引張強度(N)1112
ステンレスバンド エスケイ工機ステンレスバンドエスケイ工機
369税込406
1袋(3本)
4日以内出荷から11日以内出荷
板厚(mm)0.25材質ステンレススチール SUS304使用温度範囲(℃)-80~538
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。 必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。 専用ヘッドとともに使用します。 独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
メタルタイ・パンチロックタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ・パンチロックタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(50本)
当日出荷から6日以内出荷
高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。
用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316L ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS316Lストロングホールド
9,498税込10,448
1袋(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル&ガス、造船等でのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS316L)厚さ(mm)0.25シルバータイプステンレスバンド使用温度範囲(℃)-60~538使用バンド(mm)なし最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
メタルタイ Mタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルタイ Mタイプヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,598税込10,558
1袋(50本)
翌日出荷
結束バンド インシュロックタイ メタルタイ メタルタイ・パンチロックタイプ
仕様ハロゲンフリー、高温・屋内外環境下材質ステンレススティールSUS304使用温度範囲(℃)-80~+538ループ引張強度規格値(N[kgf])1500 (152.96)
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,298税込3,628
1袋
当日出荷から9日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1袋(50本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
マーカープレート(ステンレス) PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート(ステンレス)PANDUIT(パンドウイット)
8,498税込9,348
1袋(125枚)
翌々日出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6トラスコ品番194-9946材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)9.5幅(mm)88.9厚さ(mm)0.3シルバーピッチ横穴ピッチなし使用温度範囲(℃)-80~538縦(mm)9.5横(mm)88.9穴ピッチ(mm)なし穴径(mm)なし
マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)
73,980税込81,378
1袋(1000個)ほか
23日以内出荷
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示に。適合屋内外用長さ(mm)9.7厚さ(mm)0.3シルバー使用温度範囲(℃)-80~538バンド幅(mm)使用結束バンド:4.4、4.6RoHS指令(10物質対応)対応
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)PANDUIT(パンドウイット)
55,980税込61,578
1袋(25本)
20日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
ステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304 ストロングホールドステンレススチールバンド(ボールロック式) SUS304ストロングホールド
7,998税込8,798
1袋(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強い強度と優れた耐久性で、過酷な環境でケーブルなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.25シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT、ST2MT、GS4MT-E
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1巻
翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ スーパーヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
81,980税込90,178
1箱(100本)
20日以内出荷から60日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
引張強度(N)5339
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ エクストラヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1袋(25本)ほか
30日以内出荷から60日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプ PANDUIT(パンドウイット)Pan-Steel ダブルロックタイ MLTシリーズ ヘビータイプPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(50本)
当日出荷から20日以内出荷
ストラップを二重に巻くダブルロックタイプで、弾力性のない硬いものでも緩まずしっかり締め付けができます。 自動ロック式で工具がなくても結束できます。
シルバー引張強度(N)2670使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外材質SUS304
マーカープレート SUS304 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1箱(50枚)
15日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示材質SUS304厚さ(mm)0.9寸法(mm)Φ38.1質量(g)229使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ ステンレスタイ SUS304PANDUIT(パンドウイット)
55,980税込61,578
1箱(250本)
30日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538
MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ アルミケーブルタイPANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(250本)
9日以内出荷から15日以内出荷
独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
82,980税込91,278
1巻
30日以内出荷
材質ステンレス(SUS316)長さ(m)304.8仕様屋内外トラスコ品番856-7530幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25質量(kg)3使用温度範囲(℃)-80~538℃
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
159,800税込175,780
1巻
30日以内出荷
仕様屋内外トラスコ品番856-7529材質ステンレス(SUS316)幅(mm)7.9厚さ(mm)0.25質量(kg)5長さ(m)304.8使用温度範囲(℃)-80~538℃
マーカープレート SUS304 PANDUIT(パンドウイット)マーカープレート SUS304PANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1袋
当日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。 ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1559材質SUS304長さ(mm)9.5幅(mm)43.7厚さ(mm)0.3質量(g)79使用温度範囲(℃)-80~538適合幅(mm)4.3、4.4使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
31,980税込35,178
1巻
20日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッドとともに使用します。
用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
47,980税込52,778
1巻
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境でのケーブルの結束、支えに適しています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。 必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 専用ヘッド(型番:MTHSH-C)とともに使用します。
用途過酷な環境でのケーブルなどの結束シルバー材質SUS長さ(mm)61000トラスコ品番828-1555幅(mm)15.9厚さ(mm)0.38質量(kg)3.03使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋ほか
当日出荷から9日以内出荷
フルコーティング長尺ステンレスバンド用ヘッドです。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
シルバー材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
9,498税込10,448特価
1巻
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途ケーブル、電線の結束。材質AISI304長さ(mm)30500厚さ(mm)0.38シルバー使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外特性耐候、耐熱、耐食
長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンドIシリーズ用ヘッドPANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1袋
当日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。シルバー材質SUS316長さ(mm)33.4トラスコ品番819-3727幅(mm)41.8厚さ(mm)41質量(kg)2使用温度範囲(℃)-80~538適合バンドIMS19T75-QR6L使用場所屋内外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1袋(100個)
当日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW63T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4426幅(mm)18.7厚さ(mm)4.1質量(g)399使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
8,398税込9,238
1袋
当日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW50T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW50T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4418幅(mm)15.5厚さ(mm)4.1質量(g)345使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316 PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式長尺ステンレスバンド用バックル SUS316PANDUIT(パンドウイット)
9,998税込10,998
1袋
当日出荷から翌々日出荷
バックルは取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため安全に仕上がります。
用途長尺メタルバンド用バックル。シルバー材質SUS316長さ(mm)22.6厚さ(mm)4.1使用温度範囲(℃)-80~538
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックル PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド用バックルPANDUIT(パンドウイット)
7,298税込8,028
1袋
翌々日出荷
取り付け後、低い位置で仕上がるようにデザインされています。 取り付け後、鋭利な切り口はバックルの中に収納されるため、安全に仕上がります。 MS(バックルロック式)長尺ステンレスバンド(MSW38T15)用ヘッドです。
用途ケーブル、電線の結束。MS長尺ステンレススチールバンド(MSW38T15-CR4)用バックル。シルバー材質AISI304長さ(mm)22.6トラスコ品番731-4400幅(mm)12.3厚さ(mm)4.1質量(g)340使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)360℃シール構造テンション保持型ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1袋ほか
当日出荷から20日以内出荷
硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 360℃シールによってヘッドの下にできるキャップをなくし結束対象物を完全にシールできます。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
用途過酷な環境、硬いものへの結束。シルバー材質SUS304厚さ(mm)0.25使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋外
マーカープレート PANDUIT(パンドウイット)マーカープレートPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1袋(1000個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。 バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。 刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
結束バンド/結束工具/固定具