結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
こんなお得な商品も!
面ファスナーストラップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
厚さ(mm)2
材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
3サイズ・5色がセットになったアソートパックです。
セット内容長さ100mm、150mm、200mm(白、赤、青、黄、緑)各20本
長さ(mm)100、150、200
幅(mm)(長さ100mm)2.5、(長さ150mm)3.6、(長さ200mm)3.6
色白、赤、青、黄、緑
結束径(Φmm)(長さ100mm)18、(長さ150mm)35、(長さ200mm)50
1袋(300本)
¥739
税込¥813
当日出荷
使い方いろいろ、簡単結束に便利
材質66ナイロン
色アソート(青、赤、黄、緑)
使用温度範囲(℃)-40~+85
マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150
幅(mm)13
材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
ねじるだけで電線を束ねることができます。
芯に銅線が入っていますので、折れたり切れたりせず、再使用もできます
長さ(mm)120
材質フック面:ポリプロピレン(PP)、ループ面:ナイロン
長さ(mm)400
最大結束径(Φmm)100
幅(mm)38
厚さ(mm)2
質量(g)30
引張強度(N)30
繰り返し使用可能で、片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ[[(R)]]です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。
色アソート
仕様屋内用
タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ[[(R)]])
材質(フック)ポリプロピレン(PP)
材質(ループ)ナイロン
繰り返し使えるので、仮り止めなどに便利です。
材質66ナイロン
幅(mm)5.6
全長(mm)108
色アソート
使用温度範囲(℃)-30~+85
最大結束内径(Φmm)約25
1パック(8個)
¥322
税込¥354
当日出荷
コードに名前を付けられる、識別用マジックタグ。
コードに巻いて使います。
配線の識別など、いろいろな用途に使用できます。
色アソート
材質【マジックテープ】ポリエステル/ポリウレタン、【タグ】PVC
寸法(幅W×長さL)(mm)【マジックテープ】12×90、【タグ】20×32、【紙札】15×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6本)
¥189
税込¥208
当日出荷
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
寸法(mm)全長100×幅2.5
色混色
使用温度範囲(℃)-40~85
結束径(Φmm)1.5~22
ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(50本)
¥119
税込¥131
3日以内出荷
タグ付けやつり下げに
全長(mm)125
幅(mm)3.8
色アソート
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-10~80
1袋(50本)
¥237
税込¥261
当日出荷
作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
色混色
使用温度範囲(℃)-40~85
ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2
主原料難燃性UL94V-2
何度も使えてキレイに
材質ポリプロピレン
幅(mm)7.4
全長(mm)150
色アソート
使用温度範囲(℃)-40~+85
1袋(5本)
¥237
税込¥261
当日出荷
簡易結束用
ストラップタイプ。しっかり優しく結束できます
色アソート
材質(フック部)ポリエチレン、(ループ部)ナイロン
長さ100mmのケーブル結束バンド。5色セットで色で識別ができます。各色10本の50本セット
材質ナイロン
色5色
最大結束径(Φmm)約20
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4
難燃性UL94 V0
1台
¥419
税込¥461
翌々日出荷
1パック
¥139
税込¥153
3日以内出荷
透明感があり、従来の結束バンドよりも柔らかい素材で出来ています。
全長(mm)150
最大結束内径(Φmm)約38
材質ポリプロピレン
幅(mm)3.4
使用温度範囲(℃)-40~+85
先端が動物の形をしており、結束以外にもネームプレートやタグとしても使用できます。
全長(mm)150(アニマル部除く)
最大結束内径(Φmm)約38
色アソート
材質66ナイロン
幅(mm)3.4
使用温度範囲(℃)-40~+85
1パック(6個)
¥275
税込¥303
翌々日出荷
色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。
長さ(mm)102
最大結束径(Φmm)21
色ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本
トラスコ品番477-5392
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)0.9
質量(g)90
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)80
使用場所屋内用
1セット(250本)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。