結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面ファスナーストラップ モノタロウ 動画あり
両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。 厚さ(mm)2 幅(mm)13 材質ナイロン
1袋(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360度回転しますので何でも束ねて、どこでも吊るせます。ナイロン66を使用しているので、耐候性、耐油性に優れています。連結ジョイントを使って長さの違うマルチフックの組み合わせ可能です。
用途邪魔なコードをまとめて束ねたり、荷物の簡易固定に倉庫の整理にトンネル内の、仮設配線の吊り下げに。長尺のロープやホースの結束・吊り下げに。 色(本体)オレンジ 連続耐荷重(kg)10 材質ナイロン66 特性耐候、耐油
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
1袋(100個)ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。
全長(mm)150 幅(mm)13 材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1パック(5個)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープ(R)です。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 厚さ(mm)1 材質(フック面)ポリプロピレン(PP)(ループ面)ナイロン タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ)
1袋(5本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)インシュロックタイ
結束バンド インシュロックタイ スタンダードシリーズ カラータイ
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 UL規格難燃グレード(主原料)94V-2
1袋(100本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長(mm)120 幅(mm)4 赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。 エスコ品番EA475V-1 材質スチール線+PVC
1袋(100本)
250 税込275
当日出荷

グリップタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)グリップタイ
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。 使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(10本)
特価
739 税込813
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。 各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。
長さ(m)5 厚さ(mm)2 材質ナイロン・ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~70 寸法L(mm)5m 寸法T(mm)2
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベルコア
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。 細径の光ファイバーに表示をする際に、表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)31.8 使用温度範囲(℃)-24~75 型番(推奨ラベル)S100X160YAJ、S100X220YAJ 使用場所屋内用
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ素材になっているので、コードの仮止めなどに最適です。好きな長さに切って使用できます。
全長(m)1 幅(mm)15 材質(フック部)ポリプロピレン、(ループ部)ナイロン
1個
350 税込385
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です。
用途電設工事 仕様Cable Tie Manual Installation Hand Tool- Deltec Ty-Rap,Deltec専用 長さ(mm)178 幅(mm)112 オレンジ 高さ(mm)20 質量(g)225 適合バンド幅(mm)7.6~12.7
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

セキュリティーとマーキングの機能を兼ね備えてます。 一度ロックすると逆戻りしない改ざん防止機能付です。 タイを外す時、切断工具を使わず手でも切れます。
用途結束した電線やケーブルなどの識別。 マーキング機能により梱包商品の識別に。 仕様プレート付き トラスコ品番195-4842 長さ(mm)238 幅(mm)3.6 厚さ(mm)2 材質/仕上ポリアミド樹脂(ナイロン66) オレンジ 質量(g)175 最大結束径(Φmm)45 アズワン品番64-8745-03
1袋(100本)
1,698 税込1,868
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)ストライプナイロン結束バンド
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。 長さ(mm)102 幅(mm)2.5 質量(g)18 使用温度範囲(℃)-60~85 最大結束径(Φmm)21 ループ引張強度規格値(N[kgf])80
1袋(50本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

色分け、識別用に6色用意しました。
材質ナイロン66 全長A(mm)98 幅B(mm)2.5 引張強度(kg)8.2 束線径(Φmm)22
1袋(50本)
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスケイ工機ケーブルラップ
エコ商品
ナイロン製ケーブルラップです。マジックテープ(表裏で係合)します。
材質ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2m)ほか
319 税込351
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

再使用ができるマジックテープ式のバンド。配線の増設や移設の際に容易に取り外しができ、配線を傷つけません。配線の識別用に6色を揃えております。ビス止め可能です。(M5ビス対応)。
1袋(10本)
特価
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
1袋ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

エスケイ工機ポリエチレンスパイラルチューブ
エコ商品
用途電線の結束、破線の湾曲部、扉への渡り線、盤間渡り線、伸縮部の保護に。 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1m)ほか
179 税込197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

べとつかず高い粘着性で被着体にしっかりと密着します。
用途自動車等のワイヤーハーネスの結束 長さ(m)20 幅(mm)19
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド オレンジ
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別 オレンジ 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベルコア
ファイバーパッチコードのような径の細いケーブルにラベルを貼る際に使用します。表示面積を大きくして、より多くの情報を記載したラベルを貼り付ける事ができます。スリーブタイプなので、移動が可能です。
用途細径ケーブルへのラベル貼り付け。 材質ポリ塩化ビニール 幅(mm)57.2 使用温度範囲(℃)-24~75
1箱(100個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)カラーバンド
配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。
用途配線の識別、色分け。 材質ポリプロピレン 幅(mm)7.62 質量(g)9 使用温度範囲(℃)-10~60 使用場所屋内 適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
1袋(25個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

色がストライプになっていて識別に最適です。
用途ケーブル、電線の結束。 長さ(mm)102 最大結束径(Φmm)21 ブルー/ホワイト、オレンジ/ホワイト、グリーン/ホワイト、ブラウン/ホワイト、グレー/ホワイト 各50本 トラスコ品番477-5392 材質ナイロン66 幅(mm)2.5 厚さ(mm)0.9 質量(g)90 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)80 使用場所屋内用
1セット(250本)
6,398 税込7,038
欠品中

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)カラー結束バンド150mm20本 アソート
くり返し使えるビーズ結束バンド
材質ナイロン66 幅(mm)3.6 全長(mm)150 ライトグリーン、ピンク、イエロー、オレンジ 引張強度(kg)18 入数4色×5本 最大結束内径(Φmm)36
1個
179 税込197
4日以内出荷

エスケイ工機リール付マジックベルト
エコ商品
ナイロン製ケーブルラップです。2m巻ケーブルラップがリールに収納されています。
材質ナイロン 幅(mm)10 全長(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1セット)
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型のカッター部としっかり握れるグリップで、ケーブルの切断に特化した工具です。 太めのケーブルでも、軽い力で切断が可能です。 一般的なLANケーブルやモジュラーケーブルに加えて、太めのケーブルも切断可能。 アンテナケーブルや同軸ケーブルもカットすることが可能です。 グリップ部分を固定できるグリップストッパーを搭載。 使用しない時はカッター部が開かないように固定でき、安全です。
オレンジ 質量(g)約180 適合ケーブル8極(STP/UTP) 使用ケーブル径(Φmm)直径10.4まで ケーブル形状丸型・平型
1個
989 税込1,088
6日以内出荷

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め 材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 使用温度範囲(℃)-60~85 引張強度(N)222 使用場所屋内
1袋(1000本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ラベルホルダー
文字を保護するために透明のラミネートが付いています。ホルダーは、結束バンド(幅:2.5mm、3.6mm)、タックタイ(幅:6.4mm)で結束できます。
用途ケーブル表示。 材質ビニール 使用温度範囲(℃)-18~80 使用場所屋内
1袋ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-60~85 使用場所屋内
1袋
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。 引張強度(N)222
1袋ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

世界で初めて開発された結束バンドTy-Rap[[RU]]です。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
用途屋内のあらゆるケーブル結束に。
1袋
4,998 税込5,498
119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在 材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー 長さ(mm)628 幅(mm)24 質量(g)62
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ギアータイにループ箇所を付けることにより、より多彩な使い方が可能。吊るし、結束、固定等、あらゆる道具に利用することができます。
用途あらゆる物の固定や結束に汎用性抜群で使い方は自由自在 材質熱可塑性エラストマー、カーボンスチールワイヤー 長さ(mm)316 幅(mm)12 質量(g)12
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)