結束バンド/結束工具/固定具 :「ゴムテープ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。
用途ケーブルなどの固定。 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋
7,698 税込8,468
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ABS 高さ(mm)6.4 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-29~49 縦(mm)19.1 横(mm)130.3 固定方法粘着テープ 適合バンド幅(mm)2.3~4.8 最大静荷重(g)840 使用場所屋内
1箱(200個)ほか
139,800 税込153,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。
用途フラットケーブルの固定。 グレー 材質PVC 使用温度範囲(℃)-29~49 最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3 固定方法粘着テープ 使用場所屋内
1袋(100個)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。
用途フラットケーブルの固定。 テレホングレー 材質ナイロン66 使用温度範囲(℃)-29~49 固定方法粘着テープ 最大静荷重(g)581 使用場所屋内
1袋(200個)ほか
76,980 税込84,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

束線を結束バンドを利用して速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 また同時にM3ネジで固定できます。 結束バンドを4方向から挿入することができます。 耐候性タイプです。 使用結束バンド幅:2.3~4.8mm 縦:25.4mm 横:25.4mm 高さ:4.2mm 最大静荷重:227g 固定方法:粘着テープ(ゴム系) 屋外用 材質:耐候性ABS 色:黒 使用温度範囲:-29~49℃ 100個入
材質耐候性ABS 使用温度範囲(℃)-29~49
1式(500個)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様RoHS対応 材質ナイロン66 使用場所屋内 UL規格UL難燃性94V-2
1袋(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。 材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)