結束バンド/結束工具/固定具 :「はんだ 固定」の検索結果
高温環境下でもケーブル・配線をしっかり固定する超耐熱クリップです。200℃で6時間連続使用可能な優れものの超耐熱クリップです。
色水色
材質特殊テフロン
使用温度範囲(℃)-75~180
寸法D1(mm)4.3
寸法T(mm)1.1
寸法W(mm)9.5
耐熱温度(℃)200
関連資料DN-GRカタログ.pdf(0.18MB) RoHS2証明書(DN-GR).pdf(0.12MB)
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。