結束バンド/結束工具/固定具 :「もみの木」の検索結果
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
材質66ナイロン
幅(mm)12
全長(mm)12
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
取付穴径(Φmm)8.5-8.9
最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5
特性耐候、耐熱
1袋(100個)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
ファーツリー( もみの木)形状のため、貫通穴やメネジ(タップ穴)に差し込むだけで簡単にパネル板に固定でき、1.3~4.5mmの幅広い板厚に使用できます。
横ズレ防止用の突起が付いており、コルゲートチューブの溝にピッタリとはまることで、結束・固定後のチューブのズレを防止します。
結束径(Φmm)7.8~38
取付板厚(mm)0.5~3.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)
取付穴径(mm)6.8~8.2
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃などが侵入しにくい形状です。
クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことも可能です。
マウント部のデザインは、ヘラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状を採用しており、1種類で幅広い範囲の板厚に対応します。
結束径(Φmm)13(最大)
適合めねじM4
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。