結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
用途に合わせて吐出温度と風量可能です。温度調節は9段階風量スイッチは2段階で切替え可能です。風量スイッチが「-(Lo)」時は50~450℃範囲でダイヤル1目盛ごと約50℃風量スイッチが「=(Hi)」の時は50~600℃の範囲でダイヤル1目盛ごと約60℃それぞれ9段階で設定可能です。
用途ステッカーラベルシール剥がし、熱収縮チューブシュリンクフィルムの収縮、塩ビパイプの曲げ加工、塗装やパテの乾燥に。
仕様吐出流量(L/min):[-(Lo)/=(Hi)]250/500、吐出流量切替:2段、設定温度到達時間:約2分
トラスコ品番253-6466
材質(本体)PA
質量(g)810
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度(℃)吐出:50~450/60~600[-(Lo)/=(Hi)]
電源コード(m)約2
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)260×210×86
定格使用時間20分
温度調節吐出:1~9(無段階)
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。