結束バンド/結束工具/固定具 :「グラスファイバー クロス」の検索結果

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●コード番号:480-481 アズワン品番65-7399-94
1袋
6,398 税込7,038
7日以内出荷

Helaglass GSS編組スリーブ。GSSは、発熱体や高温になる屋内電化製品のワイヤ絶縁に使用されます。 この柔軟なガラス繊維編組スリーブにはシリコン樹脂が含浸されているため、照明用途の熱保護に特に適しています。薬品環境への高い耐性 高い柔軟性 耐火性 素材: シリコン入りガラス繊維 絶縁耐力: 0.8 kV 難燃性: 自消性
仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:2.5mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃ アズワン品番65-7401-16
1袋
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様●入数:1袋(25m入り)●スリーブ径:6mm●色:ナチュラル●材質:ファイバーグラス●スリーブ長さ:25m●編み:あり●最大ケーブル径:6mm●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+250℃●耐火性:自消性●耐電圧:0.8kV/mm アズワン品番65-7399-98
1袋
11,980 税込13,178
7日以内出荷