結束バンド/結束工具/固定具 :「刻印機」の検索結果
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
関連キーワード
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示
トラスコ品番828-1559
材質SUS304
長さ(mm)9.5
幅(mm)43.7
厚さ(mm)0.3
質量(g)79
使用温度範囲(℃)-80~538
適合幅(mm)4.3、4.4
使用場所屋内外
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。
バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。
刻印機で文字や記号を刻印して使用します。ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。耐食性、耐摩耗性、耐放射性に優れており、半永久的な表示が可能です。バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定することができます。刻印機で文字や記号を刻印して使用します。
用途ケーブルなどの識別、表示。
仕様使用結束バンド幅(mm):4.4/4.6
トラスコ品番194-9946
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)9.5
幅(mm)88.9
厚さ(mm)0.3
色シルバー
ピッチ横穴ピッチなし
使用温度範囲(℃)-80~538
縦(mm)9.5
横(mm)88.9
穴ピッチ(mm)なし
穴径(mm)なし
1袋(125枚)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。