結束バンド/結束工具/固定具 :「表示タグ」の検索結果
結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
関連キーワード
電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。
全長(mm)100
材質ナイロン
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)
特性難燃
回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。
仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)
トラスコ品番379-8074
材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.1
色乳白
タイプ標準
寸法E(mm)8
最大結束径(Φmm)22
結束径(Φmm)6.0~22(Min~Max)
引張強度(N)78.4
最小結束径(Φmm)6
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
ケーブルを結束し同時に回線名や行き先を書き込めるケーブルタイです。タグ表示面には表面処理を施してありますのでボールペンで記入してもにじみません。
材質ナイロン
全長(mm)100
ラベルサイズ(mm)25×8
1パック(10本)
¥419
税込¥461
当日出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分
特性柔軟
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
結束バンド/結束工具/固定具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。