結束バンド/結束工具/固定具 :「h10-03」の検索結果

結束バンドとは、様々なものを結び、まとめることができるナイロン製のバンドをいいます。ナイロン製の為、値段も安価で軽くしかも丈夫。結ぶ際の工程も穴に通し、引っ張るだけという簡単なものです。自在ブッシュは、電線の保護に使用され、どんな形にも取り付けることができます。コイルチューブは、巻きつけて電線を保護し、熱(常温)収縮チューブは防水性に優れ、悪天候から電線を保護してくれるのが特徴です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途複数の束線の等間隔固定に 材質耐熱性ナイロン66 幅(mm)15.9 厚さ(mm)5.2 使用温度範囲(℃)-60~115 固定方法M5ネジ 適合バンド幅(mm)2.3~8.9 使用場所屋内
1袋(100個)
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)