絞り込み
ブランド
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(4)
  • HSUN WANG(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(4)
長さ(m)
  • 1.22
  • 0.1(9)
  • 0.152(9)
  • 0.5(16)
  • 1(135)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 3.3(9)
  • 5(31)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(10)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(17)
  • 50(12)
  • 100(12)
  • 200(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(2)
ブラック
ブラック(4)
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(1本)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブSA2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブSA2住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1セット(1.22m×100本)ほか
5日以内出荷から44日以内出荷
低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻 HSUN WANG防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻HSUN WANG
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格15mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))
74,980税込82,478
1セット(1m×122本)ほか
8日以内出荷から61日以内出荷
SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など透明長さ(m)1.22RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブK 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブK住友電気工業(スミチューブ(R))
399,800税込439,780
1セット(1m×150本)
61日以内出荷
SAE/UL/CSA規格品、耐熱性・耐油性・耐薬品性に優れる透明難燃熱収縮チューブです。
用途電線端末、電線接続部、接続端子の絶縁、保護、補強。高温や薬品、油類にさらされる電線、各種部品の保護。各種金属ワイヤ類の機械的保護。など透明長さ(m)1.22サイズ(inch)(呼称)1収縮後内径最大値(Φmm)12.7収縮前内径最小値(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮前肉厚(mm)0.20(参考値)収縮後肉厚(mm)0.48±0.07
防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻 HSUN WANG防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻HSUN WANG
919税込1,011
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.22使用温度範囲(℃)-45~125規格9.5mm収縮温度70~120℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮率3:1
収縮チューブ