絞り込み
  • 色ブラック(1)
長さ(m)
  • 304.8
  • 0.1(9)
  • 0.152(10)
  • 0.5(14)
  • 1(132)
  • 1.2(12)
  • 1.219(15)
  • 1.22(6)
  • 3.3(9)
  • 5(29)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(10)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(14)
  • 50(10)
  • 100(11)
  • 200(10)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(1)
熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から95日以内出荷
機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1巻
当日出荷から95日以内出荷
UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
収縮チューブ