絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(5)
  • 住友電工(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 平河ヒューテック(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(1)
長さ(m)
  • 200
  • 0.1(9)
  • 0.152(10)
  • 0.5(11)
  • 1(89)
  • 1.2(13)
  • 1.219(17)
  • 2(6)
  • 3.3(10)
  • 5(25)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(10)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(16)
  • 50(10)
  • 100(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
クリア
クリア(3)
ブラック
ブラック(8)
ホワイト
ホワイト(1)
スミチューブF(Z) 住友電工スミチューブF(Z)住友電工(91件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF2(Z) 住友電工スミチューブF2(Z)住友電工(8件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1巻
当日出荷から102日以内出荷
UL及びCSA規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スミチューブA 住友電工スミチューブA住友電工(10件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブC 住友電工スミチューブC住友電工(1件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1巻(200m)
当日出荷から14日以内出荷
低温で収縮(90℃) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン150℃超耐熱熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロンUL対応 熱収縮チューブ(黒)デンカエレクトロン
6,498税込7,148
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性低温収縮特性
用途接続個所の絶縁、補強電線の補強、結束各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
熱収縮チューブ 平河ヒューテック熱収縮チューブ平河ヒューテック
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブデンカエレクトロン
6,998税込7,698
1袋(200m×1本)
4日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
常温収縮チューブ デンカエレクトロン常温収縮チューブデンカエレクトロン
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。 ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。 幅広いケーブルサイズに適応可能です。
材質EPDM規格RoHS伸び(%)600引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.2関連資料DFCチューブカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明書(DFCチューブ).pdf(0.12MB) DFCカタログ.pdf(0.2MB) RoHS2証明(DFC).pdf(0.12MB) DFC非含有証明書.pdf(0.07MB)引裂き強度(kN/m)20
収縮チューブ