絞り込み
ブランド
  • デンカエレクトロン(10)
  • 北港化成(9)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(4)
  • 興和化成(3)
  • JAPPY(2)
  • 日本ジッパーチュービング(2)
  • ミリオン(2)
  • CTK(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1)
  • 日機(1)
  • 西日本セフティデンキ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 三平化学工業(1)
  • ケー・シー・シー・商会(1)
  • 平河ヒューテック(1)
長さ(m)
  • 200
  • 0.25(11)
  • 0.5(15)
  • 1(219)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 5(103)
  • 10(88)
  • 11.5(11)
  • 20(30)
  • 25(79)
  • 30(22)
  • 30.48(30)
  • 30.5(15)
  • 50(81)
  • 75(13)
  • 100(78)
  • 150(21)
  • 300(13)
  • 304.8(13)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(7)
  • 色ブラック(25)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(92件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    当日出荷
    UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニールチューブ(白) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(白)

    デンカエレクトロン(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
  • ビニールチューブ(黒) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(黒)

    デンカエレクトロン(42件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
  • ビニールチューブ(透明) デンカエレクトロン

    ビニールチューブ(透明)

    デンカエレクトロン(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用的なビニールチューブです。
    透明
  • スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブF2(Z)

    住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    UL及びCSA規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)。柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。仕様【燃焼性】非難燃材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • リボンチューブ デンカエレクトロン

    リボンチューブ

    デンカエレクトロン(11件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(100m×2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    自然形が楕円形になっている特殊PVCチューブです。 一つのサイズで数種の線材をカバーしますので管理費を軽減できます。 リバンド力が強いので細い2mm以下の線材にもしっかり付きます。 また、マーキングした文字が一対方向に向くように固定できます。
    標準色内径公差(mm)±0.5
  • マーカー用絶縁チューブドラム JAPPY

    マーカー用絶縁チューブドラム

    JAPPY(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質軟質PVC肉厚(mm)0.4
  • ぴたっとチューブ JAPPY

    ぴたっとチューブ

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
    材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
  • 150℃超耐熱熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    150℃超耐熱熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    薬品の耐腐食性が高い製品です 高温かつ薬品や溶剤が使用される場所での絶縁保護に最適な熱収縮チューブです。
    材質フッ素ポリマ使用温度範囲(℃)-55~150特性耐薬品性、耐熱性、絶縁最低完全収縮温度(℃)150
  • スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブC

    住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から14日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
  • 一般PVCチューブ 三平化学工業

    一般PVCチューブ

    三平化学工業
    1,998税込2,198
    1巻(200m)
    3日以内出荷から18日以内出荷
    三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
    仕様【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めずその他【加熱変形】0.12%耐電圧(2500V×1分間)短絡せず材料PVC(ポリ塩化ビニール)絶縁破壊電圧(kV)15.9長さ変化率(%)-14.5以下体積抵抗率(Ω・m)(500V×1分間)3.5×1012
  • フタル酸フリーチューブ 西日本セフティデンキ

    フタル酸フリーチューブ

    西日本セフティデンキ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻(200m)
    当日出荷から8日以内出荷
    フタル酸0 -F-(電安法)マーク合格 鉄道車両用材料難燃性試験合格 各種チューブプリンタに対応 ボビン付で作業効率UP!
    材質塩化ビニールコンパウンド長さ(m)200肉厚(mm)0.4耐熱温度(℃)105
  • ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    ノンハロゲンUL熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格UL VW-1 600V (E314714)最低完全収縮温度(℃)100
  • UL対応 熱収縮チューブ(黒) デンカエレクトロン

    UL対応 熱収縮チューブ(黒)

    デンカエレクトロン
    6,498税込7,148
    1巻(200m)
    当日出荷から5日以内出荷
    エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。 UL224、CSAC22.2対応の熱収縮チューブです。 標準色は【黒・白】の2色です。 収縮率は2:1となります。 こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。 UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。 1.5Φ~でサイズレンジが豊富です。
    用途電子機器、通信、自動車など仕様銅腐食性:腐食なし材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125規格UL224 VW-1 600V、No:E314714伸び(%)>400収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)引張強度(MPa)>14収縮率(%)軸方向:0±5偏心>30%収縮率2:1抵抗値(Ω)>1014.cm
  • 熱収縮チューブ 平河ヒューテック

    熱収縮チューブ

    平河ヒューテック
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    難燃性ポリオレフィンに電子照射して架橋させ、耐熱性と形状記憶効果を持たせた熱収縮チューブ。ダイオキシンの発生原因とされる多臭化ビフェニル類や多臭化ジフェニルエーテル類を非含有。
    用途電子部品や電装品の絶縁用。電子加工の端末処理・接続部の機械的特性保護ブラック適合規格UL224、CSA C22.2 No.198.1:難燃グレードVW-1 電気用品安全法:機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録定格温度(℃)(UL、CSA)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用) 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ(マーカー用)

    北港化成
    7,598税込8,358
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。
    規格UL、C-UL定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃性肉厚公差(mm)±0.06耐電圧(V)300認定取得VW-1及び-F-合格品
  • 105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    7,498税込8,248
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格のVW-1相当品)の絶縁チューブです
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5特性難燃タイプ(VW-1相当品)肉厚公差(mm)±0.07
  • スリット入りコルゲートチューブ AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    スリット入りコルゲートチューブ

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    36,980税込40,678
    1本(200m)
    9日以内出荷
    縦方向にスリットが入った電線管で、ケーブルを横からはめ込み被せるだけで作業可能。バラ線をまとめ見た目をスッキリ、樹脂製で軽量、施工も簡単です。
    用途ケーブルの保護材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • UL 白 HIT-300V 北港化成

    UL 白 HIT-300V

    北港化成
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得したマーカー用チューブです。 UL規格およびC-UL規格認定チューブです。 チューブの表面の印字をなくして、マーカー用に対応しています。 耐熱温度は105℃、耐電圧は300Vです。難燃性はVW-1及び-F-合格品です。
    全長(m)200標準色難燃性(CMJ-F-マーク登録略号)HCC標準肉厚(mm)0.5UL規格取得E172592RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐電圧、難燃性
  • レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    レイケム(Raychem) 収縮チューブ V2

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1巻
    3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。高度の柔軟性。低温収縮特性
    用途接続個所の絶縁、補強。電線の補強、結束。各種部品の保護仕様難燃性:UL224、VW-12%モジュラス:最大172MPa熱老化性(158℃、168時間):伸び100%(最小)、引張強度:残率70%(最小)熱衝撃(250℃、4時間):クラックなし低温性(-30℃、1時間):クラックなし腐食性:なし吸水性:最大0.5%材質放射線架橋ポリオレフィン規格UL224(認定番号E35586)、CSA(認定番号LR31929)、電気用品安全法、有機絶縁物類上限値試験、RoHS対応定格125℃ 600V(-F)耐電圧最小19.7kV/mm伸び(%)最小200連続使用温度(℃)-30~125引張強度(MPa)最小10.3収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向:+1、-5(ASTM D2671)、±3(UL224)体積固有抵抗(Ωcm)最小1014比率2:1
  • UL105℃耐熱PVCチューブ 北港化成

    UL105℃耐熱PVCチューブ

    北港化成
    8,298税込9,128
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    UL及びC-UL認証を取得した絶縁用チューブです。
    規格VW-1及び-F-合格品耐熱温度(℃)105特性難燃性認定取得UL及びC-UL規格認定
  • ノンハロゲンUL熱収縮チューブ デンカエレクトロン

    ノンハロゲンUL熱収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    6,998税込7,698
    1袋(200m×1本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ通常タイプ 興和化成

    スルーチューブ通常タイプ

    興和化成
    14,980税込16,478
    1箱(200m×1巻)
    4日以内出荷
    伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • コルゲートチューブ オレンジ デンカエレクトロン

    コルゲートチューブ オレンジ

    デンカエレクトロン
    19,980税込21,978
    1巻(200m)
    5日以内出荷から43日以内出荷
  • マーカーチューブ CTK

    マーカーチューブ

    CTK
    4,698税込5,168
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
  • シリコンワニスガラス編組チューブ 日機

    シリコンワニスガラス編組チューブ

    日機
    9,698税込10,668
    1巻
    5日以内出荷
    耐電圧、耐熱性、耐摩耗性、自己消火性、柔軟性に優れています。
    用途電線やケーブルの保護材質ガラス繊維/シリコンワニス耐熱温度(℃)-10~200RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL1441 VW-1耐電圧(kV)1.5グリーン購入法適合
  • HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ) 北港化成

    HKI-ハーネスチューブ (PVCチューブ)

    北港化成
    3,998税込4,398
    1巻(200m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハーネス用途に適した絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)60標準肉厚(mm)0.5特性柔軟性、加工性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    耐熱温度105℃のPVCを含まない絶縁用チューブです。
    耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.5素材非塩ビ(PVCを含まない)特性柔軟性に優れた絶縁用チューブ肉厚公差(mm)±0.07
  • ULチューブ300V ミリオン

    ULチューブ300V

    ミリオン
    7,498税込8,248
    1巻(200m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
    用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
  • ヘラゲイン 難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ヘラゲイン 難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    45,980税込50,578
    1巻(200m)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    仕様難燃材質ポリエステル(PET)黒地に識別用灰色糸使用温度範囲(℃)-50~+150グレード【UL難燃(主原料)】VW-1(UL1441)
  • スリーブ ZJ-FR 日本ジッパーチュービング

    スリーブ ZJ-FR

    日本ジッパーチュービング
    26,980税込29,678
    1箱(200m)
    6日以内出荷
    仕様難燃性タイプ:UL1441 VW-1、(003~040)( ZJ-003FR~ZJ-040FR )材質難燃性ポリエステルブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 常温収縮チューブ デンカエレクトロン

    常温収縮チューブ

    デンカエレクトロン
    2,798税込3,078
    1本
    5日以内出荷
    熱源不要のチューブ。チューブ内部のコードを引き抜くと自然に収縮し始めます。 ヒートガンなどで熱を加える必要は一切ありません。どんな場所でも素早く安全にご使用頂けます。 幅広いケーブルサイズに適応可能です。
    材質EPDM規格RoHS伸び(%)600引張強度(MPa)7密度(g/cm3)1.2引裂き強度(kN/m)20
  • 耐熱黒 HIT-105 北港化成

    耐熱黒 HIT-105

    北港化成
    9,198税込10,118
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    耐熱105℃(UL規格VW-1相当品)の絶縁用チューブです。 耐熱温度は105℃です。柔軟性に優れます。難燃タイプ(VW-1相当品)です。)
    標準色標準肉厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、難燃、柔軟
  • 150℃耐熱非塩ビチューブ 北港化成

    150℃耐熱非塩ビチューブ

    北港化成
    34,980税込38,478
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    ●耐熱温度150℃(UL224 VW-1相当品)のPVCを含まない絶縁用チューブです
    規格UL224 VW-1相当品内径×外径(Φmm)10×11肉厚(mm)0.5定尺(m)200耐熱温度(℃)150素材非塩ビ(PVCを含まない)特性難燃タイプ内径公差(mm)+1.0 / -0.5肉厚公差(mm)±0.07
  • 105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用) 北港化成

    105℃耐熱非塩ビチューブ(マーカー用)

    北港化成
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    4日以内出荷
    耐熱105℃電安法(CMJ)対応のPVCを含まない絶縁チューブです
    定尺(m)200耐熱温度(℃)105標準肉厚(mm)0.4素材非塩ビ(PVCを含まない)特性電気用品安全法(CMJ)登録品肉厚公差(mm)±0.07
  • ULチューブ600V ミリオン

    ULチューブ600V

    ミリオン
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    8日以内出荷
    電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
    用途内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブRoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
  • ほつれにくいスルーチューブ 興和化成

    ほつれにくいスルーチューブ

    興和化成
    21,980税込24,178
    1箱(200m×1巻)
    4日以内出荷
    カット後の切断面がほつれにくい構造です。伸縮性に優れ、圧縮すると2~3倍に広がります。メッシュタイプの為、内部に湿気や熱が溜まりません。燃焼性試験VW-1適合相当です
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護材質ポリエステルブラック(白糸編み込み有)使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • スルーチューブ難燃タイプ UL認定品 興和化成

    スルーチューブ難燃タイプ UL認定品

    興和化成
    19,980税込21,978
    1箱(200m×1巻)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    難燃タイプはUL認定品となります。伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。サイズは最小径3Φ~50Φまで8サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。耐磨耗性に優れています。メッシュタイプの為内部に湿気や熱がたまりません。
    用途ロボット・FA装置等の配線の結束と保護。制御盤内・配電盤内・分電盤内の配線の結束と保護。OA機器・コンピューター端末機周辺の配線の結束と保護。使用方法先端部分を折り返すことにより挿入口を開口します。開口した挿入口より電線等を通します。材質ポリエステルブラック使用温度(℃)-30~120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Zスリーブ 日本ジッパーチュービング

    Zスリーブ

    日本ジッパーチュービング
    29,980税込32,978
    1箱(200m)
    6日以内出荷
    仕様標準タイプ材質ポリエステルブラック使用温度(℃)適用:-70~125RoHS指令(10物質対応)対応

ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護