11ページ目: 収縮チューブ

収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
970件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ5.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ(1件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BE-5
4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ4.0mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,590税込1,749
1個
欠品中
エスコ品番EA944BE-4
フッ素樹脂熱収縮チューブ グンゼフッ素樹脂熱収縮チューブグンゼ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
材質PFA長さ(m)1肉厚(mm)0.5
収縮チューブΦ1.5mm ELPA収縮チューブΦ1.5mmELPA
141税込155
1個
当日出荷
電線・端子などの接続部の保護ができます。
肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)肉厚タイプ熱収縮チューブPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1袋(2本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黄PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(25本)
翌日出荷から翌々日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
材質ポリオレフィン長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
87,980税込96,778
1巻(50m)
5日以内出荷
北米の安全規格に適合する汎用的な難燃チューブ(105℃定格)規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)柔軟RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強電線の色識別、結束抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)単長:50規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)温度(℃)収縮:90以上収縮前内径(Φmm)43.0±1.5連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105長さ変化率(%)-15以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50%以上グリーン購入法適合収縮後内径(Φmm)20収縮前肉厚(mm)0.5収縮後肉厚(mm)0.97グリーンマーク認定
低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット 3M(スリーエム)低圧電力ケーブル用 常温収縮チューブ接続キット3M(スリーエム)
3,898税込4,288
1組(1組)
3日以内出荷から10日以内出荷
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 9mm, 収縮後 3mm, クリアRS PRO
4,198税込4,618
1リール(5m)
7日以内出荷
スリーブ径 = 9mm色 = クリアシュリンク径 = 3mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = なしハロゲン含有 = なし代表規格 = ULRS Pro軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ、収縮比3:1. RS Proでは、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい汎用軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブは、70 ℃ (最小)の低熱収縮温度で、収縮率は3:1と高く、元の直径の3分の1に収縮し、不規則な形状やいびつな形状をカバーするのに最適です。熱収縮チューブとは何ですか.. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるタイプの押し出しプラスチックチューブです。加熱するとチューブは収縮して、固定された保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状を記憶していて、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。その後で、ワイヤにスライドさせてはめます。ケーブル又はワイヤを接合し後、接合部に熱収縮チューブを被せ、チューブが収縮して結合部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで熱します。軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長と利点. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから誘導された材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が3:1であるため、直径が元のサイズから放射状に3分の1に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下のような特性があります。. 非常に柔軟 . 3:1の高収縮率で、元の直径の3分の1に収縮するため、大きく、不規則な形状に最適 . 難燃性(透明タイプを除く) . 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ . 低熱収縮温度: 70 ℃ (最小) . 最低フル回復温度: 110 ℃ . 優れた電気的絶縁特性 . 一般的な液体及び溶剤に対する耐性 . 優れた耐摩耗性. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか.. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、ケーブルジョイントや遮断ターミナルやワイヤスプライスなどのインラインコンポーネントの保護とシーリングのために、商業用及び産業用途の両方で使用されています。また、既存の摩耗した又は破れたケーブルや配線の絶縁材の修理のために使用することもできます。3: 1の高い収縮率は、この熱収縮チューブが、大きく、より不規則な形に対応できることを意味し、たとえば、ケーブルや端にあるコネクタに被せて、ジョイントを完全に密閉する保護カバーをかけることができます。主な用途:. . 電気絶縁 . 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 . ワイヤと小型部品を機械的摩耗から保護 . ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止 . ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 . 識別カラー付きケーブル、配線、及びコンポーネント
RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 9.5mm, クリアRS PRO
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様スリーブ径 = 19.1mm色 = クリアシュリンク径 = 9.5mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, クリア RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 1.2mm, 収縮後 0.6mm, クリアRS PRO
389税込428
1個
翌々日出荷
仕様スリーブ径 = 1.2mm色 = クリアシュリンク径 = 0.6mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン難燃性 = ありシリーズ = G5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄 RS PRORS PRO 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, 黄RS PRO
9,598税込10,558
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO軟質ポリオレフィン熱収縮チューブ(収縮率2:1). RS Pro では、軟質で難燃性のポリオレフィンから作られた、高品質で使いやすい軟質ポリオレフィン熱収縮チューブを用意しています。この熱収縮チューブの収縮率は2:1で、元の直径の半分に収縮します。この熱収縮チューブは、SAE-AMS-DTL-23053/5クラス1を含む幅広い先端技術と産業規格の要件を満たしています。熱収縮チューブとは何ですか?. 熱収縮チューブは、ワイヤ又はケーブルジョイントのサイズに合わせてカットして、接続部の保護と絶縁を行えるプラスチック押出成形チューブです。加熱するとチューブが収縮固定して、保護シールになります。収縮量は、収縮率によって異なります。チューブを購入する際には、伸びた状態にあり、この伸びているチューブは形状記憶により、加熱されると、元の状態に戻ります。サイズの変化が大きい材料ほど、カバーするにはより大きな収縮率が必要です。軟質ポリオレフィン熱収縮チューブの特長. 軟質ポリオレフィンはポリエチレンから派生した材料で、最も一般的に使用されている断熱材の一種です。柔軟性が高く、高速収縮と耐久性に優れています。このポリオレフィンチューブを加熱すると、収縮率が 2:1 であるため、直径が元のサイズから半分に収縮します。軟質ポリオレフィンチューブには、以下の特性があります。非常に柔軟 2:1の収縮率で、元の直径の半分に収縮します 難燃性 使用温度範囲: -55℃→ +135℃ 、最高温度 200℃(短時間) 収縮温度:90℃以上 優れた電気絶縁性能 一般的な液体や溶剤に対する耐性 SAE-AMS-DTL-23053/5 クラス1に適合. ポリオレフィン熱収縮チューブは何に使用されていますか?. このポリオレフィン熱収縮チューブは非常に汎用性が高く、軍事、航空宇宙産業、自動車、産業機械、電子機器、建設機械などの用途に使用されています。熱収縮チューブは、ケーブルジョイントとインラインコンポーネント(断路端子やワイヤスプライスなど)の保護やシーリングに使用されています。また、既に摩耗したあるいは破れたケーブルや電線絶縁材の修理にも使用します。主な用途:. 電気絶縁と抵抗器・コンデンサの保護 湿気、ほこり、化学物質に対する環境保護 ワイヤと小型部品の摩耗を防止する機械的保護 ケーブルとコネクタのジョイントへの機械的なストレインリリーフで、曲げ伸ばしによる損傷を防止します ハーネスワイヤ、ケーブル、チューブの結束と整理 ケーブル、配線とコンポーネントの色識別用. 熱収縮チューブの使い方. ワイヤ又はケーブルの直径を測定し、適切なサイズの熱収縮チューブを選択します。加熱後の接続部又はジョイントをカバーするために十分な長さにチューブをカットします。そして、ワイヤにスライドさせて被せます。ケーブル又はワイヤを接合した後、熱収縮チューブを接続部に被せます。チューブが収縮して接続部の周囲を緊密に包み込むまでヒートガンで加熱します。
仕様スリーブ径 = 25.4mm色 = 黄シュリンク径 = 12.7mmスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = なし収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.2m材質 = ポリオレフィン使用温度範囲 = -55 → +135 ℃難燃性 = ありハロゲン含有 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
ニシチューブ NPA 西日本電線ニシチューブ NPA西日本電線
23,980税込26,378
1パック(35本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
用途電線結束、色識別長さ(m)1厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
Eキャップ 白色 100個入 デンカエレクトロンEキャップ 白色 100個入デンカエレクトロン
3,998税込4,398
1袋(100個)
6日以内出荷
・トラッキング火災防止のプラグカバーになります。後付可能で手間なく便利に安心を!「プラグに後付可能タイプ」のトラッキング火災、感電、漏電事故防止アイテムトラッキング対策がされている樹脂の上からでも装着できます。樹脂の上から装着することでカバーできる範囲が広がり安全性が向上します。一度装着すれば半永久的に効果は持続しますが、つい装着していても忘れてしまいプラグを抜くことが有りますが、メーカーのEキャップは点検を一目で判別可能にするフラッグ付きです。薄暗い隙間や距離が有る場所からの確認も可能にする優れものです。*梱包写真はあくまでイメージになります。
用途【常時差し込んでおく場合】冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの固定器具のトラッキング火災、感電・漏電事故の防止補助に。【持ち運び器具の場合】掃除機、ドライヤー延長コード、工具類などの感電・漏電事故の防止補助に。長さ(mm)3白色縦(mm)1.2質量(g/個)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブセット エスコ熱収縮チューブセットエスコ
1,740税込1,914
1セット
翌日出荷
25本セット。セット内容:Φ3・Φ5・Φ8・Φ10・Φ15mm。125℃の加熱で50%収縮(直径)します。
材質ポリオレフィン全長(mm)127質量(g)89(1セット)内径(Φmm)(収縮前・収縮後)Φ3・Φ1.5、Φ5・Φ2.5、Φ8・Φ4、Φ10・Φ5、Φ15・Φ7.5収縮率(%)50(2:1)耐電圧(V)600
熱収縮チューブセット エスコ熱収縮チューブセットエスコ
3,770税込4,147
1組
翌日出荷
入数 接続子:透明8本、赤6本、青4本、黄2本 チューブ(黒と緑・黒と赤・黒と青):各15本。接続子は110℃の加熱で33%収縮(直径)します。チューブは110℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
全長(mm)チューブ:150、【接続子】透明:25 赤・青:37 黄:42内径(Φmm)接続子(収縮前・収縮後)透明:Φ5.5・Φ3.67 赤:Φ6.4・Φ4.27 青:Φ8.0・Φ5.34 黄:Φ3.5・Φ2.33チューブ内径(Φmm)(収縮前・収縮後)黒・緑:Φ3.5・Φ1.75 黒・赤:Φ5.0・Φ2.5 黒・青:Φ7.0・Φ3.5収縮率(%)50材質(チューブ)ポリオレフィン適合サイズ(mm2)【接続子 透明:0.2~0.5 赤:0.5~1.5 青:1.5~2.5 黄:4~6材質(接続子)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)600
熱収縮チューブセット エスコ熱収縮チューブセットエスコ
1,340税込1,474
1組
翌日出荷
125℃の加熱で50%収縮(直径)します。RoHS対応品。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~125収縮前内径(Φmm)Φ2×35 (30本)、 Φ2.5×35 (25本)、Φ4×35 (20本)、 Φ5×35 (20本)、 Φ7×75 (16本)、 Φ10×75 (8本)、 Φ13×75 (8本)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50% (2:1)耐電圧(V)600
熱収縮チューブ エスコ熱収縮チューブエスコ
3,920税込4,312
1巻
翌日出荷
110℃の加熱で50%収縮(直径)します。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105全長(m)20収縮率(%)50
熱収縮チューブ 箱タイプ 日機熱収縮チューブ 箱タイプ日機
829税込912
1箱
5日以内出荷
必要な長さを取り出すことができる箱タイプで保管にも便利です。
用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
熱収縮チューブ キットタイプ 日機熱収縮チューブ キットタイプ日機
1,198税込1,318
1箱
5日以内出荷
取り出しやすいキットタイプの熱収縮チューブです。
用途ケーブルの保護や絶縁使用温度範囲(℃)-55~125収縮温度70℃収縮率(%)2:1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合耐電圧(V)600
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
99,980税込109,978
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBJXの金属メッシュを4層に増やしたタイプ
材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(4層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
85,980税込94,578
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBJに金属メッシュを組み合わせたタイプ
材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.07mm、付加遮蔽材:金属メッシュ(2層)、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.41RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
40,980税込45,078
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBHやSLBJよりも柔軟性を重視したタイプ
材質難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
79,980税込87,978
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBFに導電布を組み合わせたタイプ
材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
60,980税込67,078
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBFに金属メッシュを組み合わせたタイプ
材質難燃性塩化ビニール、ポリエステルフィルム、アルミ箔、アース用編組線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
40,980税込45,078
1箱(25m)
7日以内出荷
長尺配線のシールドに最適
材質シート部:ポリエステルクロス入り軟質塩化ビニル、アルミ箔:0.02mm、嵌合部:半硬質塩化ビニルダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
42,980税込47,278
1箱(25m)
7日以内出荷
SLBHやSLBFよりも高シールド性を重視したタイプ
材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール、アルミ箔、アース用編祖線ダークグレー長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60RoHS指令(10物質対応)対応
ジッパーチューブ 日本ジッパーチュービングジッパーチューブ日本ジッパーチュービング
52,980税込58,278
1箱(25m)
7日以内出荷
遮蔽材に金属メッシュを使用したシールドチューブ
ブラック長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~60シート厚さ(mm)0.34RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻 HSUN WANG防水熱収縮チューブ 9.5Φ 1.22m巻HSUN WANG
919税込1,011
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻 HSUN WANG防水熱収縮チューブ 6.4Φ 3m巻HSUN WANG
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 4種セット HSUN WANG防水熱収縮チューブ 4種セットHSUN WANG
2,898税込3,188
1セット
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 耐摩耗性および耐食性を有しています。 防水性と防湿性を備えています。
防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻 HSUN WANG防水熱収縮チューブ 3.2Φ 3m巻HSUN WANG
849税込934
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻 HSUN WANG防水熱収縮チューブ 15Φ 1.22m巻HSUN WANG
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 内側シリコンで接着され、水分の浸入を防止します。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 7Φ 5m巻 HSUN WANG熱収縮チューブ 7Φ 5m巻HSUN WANG
699税込769
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 5Φ 5m巻 HSUN WANG熱収縮チューブ 5Φ 5m巻HSUN WANG
669税込736
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 15Φ 3m巻 HSUN WANG熱収縮チューブ 15Φ 3m巻HSUN WANG
769税込846
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 12Φ 5m巻 HSUN WANG熱収縮チューブ 12Φ 5m巻HSUN WANG
839税込923
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 10Φ 5m巻 HSUN WANG熱収縮チューブ 10Φ 5m巻HSUN WANG
769税込846
1個
5日以内出荷
ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に縮む(細くなる)チューブです。 電線の保護および絶縁被覆にお使い頂けます。 表面はツヤ消し仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒 6mm Marrow Lin熱収縮チューブ 黒 6mmMarrow Lin
359税込395
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 黒 1mm Marrow Lin熱収縮チューブ 黒 1mmMarrow Lin
209税込230
1本
5日以内出荷
収縮チューブ