絞り込み
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(8)
長さ(m)
  • 0.152
  • 0.1(9)
  • 0.25(11)
  • 0.5(15)
  • 1(138)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 3.3(10)
  • 5(31)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(9)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(17)
  • 50(12)
  • 100(12)
  • 200(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
イエロー
イエロー(1)
グリーン
グリーン(1)
クリア
クリア(1)
ブラック
ブラック(7)
ブルー
ブルー(1)
ホワイト
ホワイト(1)
レッド
レッド(2)
  • 熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ

    熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック

    モノタロウ(42件のレビュー)
    899税込989
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
    用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152特性柔軟性、難燃性耐電圧600V収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(24本)ほか
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33耐電圧(V)600
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1袋(10本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
    使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮温度120℃収縮率(%)66
  • 熱収縮チューブ キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
収縮チューブ