絞り込み
  • 色ブラック(8)
ブランド
  • WURTH(ウルト)(8)
  • 協和ハーモネット(1)
長さ(m)
  • 0.1
  • 0.152(9)
  • 0.25(11)
  • 0.5(15)
  • 1(138)
  • 1.2(12)
  • 1.219(17)
  • 3.3(10)
  • 5(31)
  • 6(9)
  • 6.5(10)
  • 7.5(9)
  • 9.5(10)
  • 10(8)
  • 11.5(11)
  • 12(7)
  • 25(17)
  • 50(12)
  • 100(12)
  • 200(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ブラック
ブラック(8)
  • W3F2スミチューブ 協和ハーモネット

    W3F2スミチューブ

    協和ハーモネット(7件のレビュー)
    728税込801
    1袋(5本)
    当日出荷
    収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
    用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  6.4⇒3.2MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 6.4⇒3.2MM

    WURTH(ウルト)
    4,698税込5,168
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  4.8⇒2.4MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 4.8⇒2.4MM

    WURTH(ウルト)
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  3.2⇒1.6MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 3.2⇒1.6MM

    WURTH(ウルト)
    6,198税込6,818
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  2.4⇒1.2MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 2.4⇒1.2MM

    WURTH(ウルト)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  6.4⇒3.2 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 6.4⇒3.2 10CM

    WURTH(ウルト)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  4.8⇒2.4 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 4.8⇒2.4 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,798税込5,278
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  3.2⇒1.6 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 3.2⇒1.6 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,798税込5,278
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  2.4⇒1.2 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 2.4⇒1.2 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,598税込5,058
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
収縮チューブ
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
収縮チューブ 【通販モノタロウ】 電線保護