12ページ目: 収縮チューブ

収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
970件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
熱収縮チューブ 黒 1mm Marrow Lin熱収縮チューブ 黒 1mmMarrow Lin
209税込230
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 15mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 15mmMarrow Lin
769税込846
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 12mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 12mmMarrow Lin
669税込736
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 10mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黒 10mmMarrow Lin
579税込637
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 8mmMarrow Lin
499税込549
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 6mmMarrow Lin
359税込395
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 5mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 5mmMarrow Lin
309税込340
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 3mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 3mmMarrow Lin
249税込274
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 2mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 2mmMarrow Lin
229税込252
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 1mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 黄 1mmMarrow Lin
209税込230
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 8mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 8mmMarrow Lin
499税込549
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 6mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 6mmMarrow Lin
359税込395
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 5mmMarrow Lin
309税込340
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 3mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 3mmMarrow Lin
249税込274
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 2mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 青 2mmMarrow Lin
229税込252
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 8mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 8mmMarrow Lin
499税込549
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 6mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 6mmMarrow Lin
359税込395
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 5mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 5mmMarrow Lin
309税込340
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 3mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 3mmMarrow Lin
249税込274
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 1mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 赤 1mmMarrow Lin
209税込230
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 6mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 6mmMarrow Lin
359税込395
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 5mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 5mmMarrow Lin
309税込340
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 2mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 緑 2mmMarrow Lin
229税込252
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 8mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 8mmMarrow Lin
499税込549
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 6mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 6mmMarrow Lin
359税込395
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 5mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 5mmMarrow Lin
309税込340
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 2mmMarrow Lin
229税込252
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 1mm Marrow Lin熱収縮チューブ 耐熱タイプ 白 1mmMarrow Lin
209税込230
1本
5日以内出荷
熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 40Φ 透明)デンカエレクトロン
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易にできます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)40収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)20収縮後肉厚(mm)0.96
熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明) デンカエレクトロン熱収縮チューブ(1m 100Φ 透明)デンカエレクトロン
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷
非難燃の熱収縮チューブ 比較的低温で収縮するため、収縮加工が容易に出来ます。 表面に光沢があり、多くの自動車部品や小型器具、家庭用品への利用に最適な熱収縮チューブです。 透明タイプなので保護線材の表面にある刻印などを見えるようにして保護することも可能です。
材質ポリオレフィン透明長さ(m)収縮前:1.0使用温度範囲-55℃~+105℃収縮前内径(Φmm)100収縮開始温度(℃)70(完全収縮105)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)50.8収縮後肉厚(mm)1.3
熱収縮チューブ 30mm 黒 西日本電線熱収縮チューブ 30mm 黒西日本電線
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
長さ(m)1規格30mm収縮前内径(Φmm)30連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)15
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 12.7Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 12.7Φ 黒)デンカエレクトロン
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)6.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)1.16
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 9.5Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 9.5Φ 黒)デンカエレクトロン
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)4.8最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 4.8Φ 黒)デンカエレクトロン
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)2.4最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 3.2Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 3.2Φ 黒)デンカエレクトロン
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)1.6最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.8
200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒) デンカエレクトロン200度耐熱熱収縮チューブ(50cm 6.4Φ 黒)デンカエレクトロン
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
耐熱温度200℃の熱収縮チューブ 溶剤などが使用される高温環境下でのご使用に最適です。 耐化学薬品性にも大変優れた製品です。 現在お使いのシリコンチューブ(シリコーンチューブ)の代替品としてもご使用いただけます。
材質フッ化エラストマー長さ(m)収縮前:0.5使用温度範囲-55℃~+200℃収縮前内径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1収縮後内径(Φmm)3.2最低完全収縮温度(℃)175収縮後肉厚(mm)0.95
収縮チューブ 4/6/8mm アソート オーム電機収縮チューブ 4/6/8mm アソートオーム電機
159税込175
1袋(9本)
3日以内出荷
ドライヤー等の熱で収縮します 電線保護用
材質ポリオレフィン長さ(mm)収縮前50内径(Φmm)2004/6/8収縮温度70~120℃入数Φ4/6/8、白/黒/灰の各3本
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 透明ABB
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。トラスコ品番686-7975材質ポリオレフィン長さ(mm)11500透明使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度110℃収縮後内径(Φmm)1.2収縮比2:1収縮後肉厚(mm)0.5
熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青 ABB熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 青ABB
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮温度110℃収縮比2:1
収縮チューブ