23ページ目: 収縮チューブ

収縮チューブとは、プラスチック系の樹脂でできた筒状の柔らかいチューブです。名前の通り収縮できる様になっていてドライヤーなどを使って70~80℃の熱で径が収縮します。用途は、電気、電子関係の電線など配線部分の絶縁やコンデンサや抵抗など電子部品のリードの保護に使用。材質は主にポリオレフィンで、色は通常黒色が多いですが、透明や赤などカラー製品もあり何かを識別するのに便利です。種類はチューブの内径や厚さ、収縮率などで決められているため、材料の太さや用途によって適切なものを選びます。
970件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
52,980税込58,278
1箱ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
15,980税込17,578
1袋(5本)ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプPANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1箱
翌日出荷から9日以内出荷
水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ 標準タイプ 黒PANDUIT(パンドウイット)
13,980税込15,378
1袋(2本)
翌日出荷
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219特性絶縁仕様UL、CSA認定品(透明を除く)質量(g)982使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)101.6収縮温度120℃収縮率(%)50MIL規格AMS-DTL-23053収縮後内径(Φmm)50.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.4
熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パックPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(12本)
当日出荷
収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
37.0mm 常温収縮チューブ エスコ37.0mm 常温収縮チューブエスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BZ-2
24.5mm 常温収縮チューブ エスコ24.5mm 常温収縮チューブエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BZ-1
38.1x228mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ38.1x228mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BR-4
27.9x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ27.9x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)エスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BR-3
20.3x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ20.3x152mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BR-2
10.2x 76mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒) エスコ10.2x 76mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)エスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BR-1
9.4 x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明) エスコ9.4 x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明)エスコ
6,970税込7,667
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BP-9.4
11.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明) エスコ11.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明)エスコ
7,340税込8,074
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BP-11.9収縮前内径(Φmm)11.9収縮後内径(Φmm)8.8
10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明) エスコ10.9x1219mm 熱収縮チューブ(テフロン/半透明)エスコ
7,160税込7,876
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BP-10.9
9.5 x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ9.5 x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-9.5
6.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ6.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-6.4
4.7 x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ4.7 x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-4.7
3.2 x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ3.2 x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-3.2
25.4x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ25.4x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-25.4
2.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ2.4 x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-2.4
12.7x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ12.7x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-12.7
1.6 x152mm 熱収縮チューブ(黒) エスコ1.6 x152mm 熱収縮チューブ(黒)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BL-1.6
5.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ5.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
655税込721
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BK-5
2.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ2.0mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)エスコ
600税込660
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BK-2
6mm x 5m 熱収縮チューブ(黄) エスコ6mm x 5m 熱収縮チューブ(黄)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BH-154
5mm x 5m 熱収縮チューブ(白) エスコ5mm x 5m 熱収縮チューブ(白)エスコ
815税込897
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BH-142
2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
エスコ品番EA944BG-2.5関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
14 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ14 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-14関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
1.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ1.0mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-1関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
熱収縮チューブセット(黒/25ピース) エスコ熱収縮チューブセット(黒/25ピース)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BF-25
3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ3.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BE-3.5
2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白) エスコ2.5mmx 10m 熱収縮チューブ(白)エスコ
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BE-2.5
RMW-95/29-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-95/29-1200/ADH-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-35/12-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-35/12-1200/ADH-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-25/8-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-25/8-1200/ADH-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-16/5-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-16/5-1200/ADH-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RMW-10/3-1200/ADH-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RMW-10/3-1200/ADH-0TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素熱収縮チューブ グンゼフッ素熱収縮チューブグンゼ
73,980税込81,378
1個
17日以内出荷
長さ(m)1肉厚(mm)0.5
FEP熱収縮チューブ グンゼFEP熱収縮チューブグンゼ
83,980税込92,378
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
FEP製の熱収縮チューブ。ロールカバーを主用途として開発され、フッ素の絶縁性・非粘着性・耐薬品性があります。
用途OA機器(複写機・プリンターなど) 製紙・紙加工関連(抄紙機・粘着テープ製造機など) フィルム・シート加工機(ラミネーター・磁気テープなど) 繊維・染色関連 (染色機・樹脂加工機など) 印刷機(高速オフ輪・ビジネスフォーム印刷など) 絶縁保護(各種ケーブル配線の結束など) 産業機械(プリント基板・半導体・液晶関連など)材質FEP長さ(mm)1000厚さ(mm)0.5再生紙使用マーク適合
TFN21シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)TFN21シリーズヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1巻(60m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
薄肉厚で柔軟性、耐薬品性に優れた難燃性ポリオレフィン製です。一般、および防衛市場向けの使用に適しています。
材質架橋ポリオレフィン特性柔軟性、耐薬品性、難燃性伸び(%)600%連続使用温度(℃)-55℃~'+135℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±5%絶縁耐力20kV/mm以上収縮率2:1以上
収縮チューブ