コンセント/スイッチ/プレート :「モダンプレート 1個用」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
商品豆知識
使用温度範囲(℃)-10~+40
用途カバープレート
材質ABS樹脂
プレートモダンプレート
プレートワンタッチモダンプレート
色ミルキーホワイト
プレート形状1連3コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
用途腰高プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
プレートラウンド
プレートモダンプレート
色ミルキーホワイト
プレート形状1連2コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質耐食アルミニウム合金
取付プラマイ両用ねじ採用
表面処理フルコート加工
プレート標準プレート(取付枠なし)
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2223
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
色ミルキーホワイト
プレート腰高カバープレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
材質耐食アルミニウム合金
表面処理フルコート加工
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
プレート腰高ワンタッチモダンプレート
色ミルキーホワイト
プレート形状1連1コ用
1セット(10個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2258
長さ(mm)約120
幅(mm)約70
色ミルキーホワイト
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
プレート簡易耐火用モダンプレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途コンセントプレート
プレートコンセントプレート
材質ABS樹脂
回路方式B(片切)
トラスコ品番763-2339
色ミルキーホワイト
タイプネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2321
色ミルキーホワイト
質量(g)89
タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)
定格4A 300V AC
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質ABS樹脂
プレート大型プレート
プレート簡易耐火用モダンプレート
用途電話線プレート
1箱(10個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
プレート大丸型天井用プレート
1箱(10個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40
適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。