コンセント/スイッチ/プレート :「片切スイッチ」の検索結果
関連キーワード
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
仕様10A角型タンブラスイッチB(片切)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
仕様モダンプレート付
長さ(mm)120
幅(mm)70
厚さ(mm)32.5
色ミルキーホワイト
定格15A 300V AC
ランプは橙色に光ります。
回路方式B(片切)3線式
定格電流(A)15
結線方式ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
用途パイプファン用
回路方式片切
定格電圧(V)300
定格電流(A)0.5
適合負荷(電流値)0.01A~0.5A用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40
定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式ねじなし端子式
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)
仕様ネーム無し
定格電圧(V)100
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
回路方式片切
タイプダブルスイッチB
回路方式片切
定格電圧(V)300
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
結線方式ねじなし端子式
回路方式a接点
その他負荷名表示ができます。
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
回路方式a接点
種別常開形
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
回路方式片切
タイプB(片切)
定格15A 300V
結線方式ねじなし端子式
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
金属ボックス取り付けにおすすめです。
種別ロータリー式
色ホワイト
定格電力(W)500
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
適合負荷(白熱灯専用)最小負荷容量/40W最大負荷容量/単独使用:500W、連続取付および樹脂ボックス使用時:400W
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
回路方式片切
定格15A/300 VAC
接触仕様銀合金-銀合金 突合わせ接触
結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)
温度上昇開閉接触子:65℃以下、端子部:45℃以下
開閉15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約20回/分連続10000回22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合約6回/分~10回/分連続100回15A100V~105V白熱電球負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯連続100回
絶縁抵抗開路状態において同極端子間・充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部5MΩ以上又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐電圧開路状態において同極端子間充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部1600V1分間又は人の触れる非充電金属部(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間
耐熱温度(℃)100±3/1時間放置
使用温度範囲(℃)-10~40
使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格10A 100V AC
回路方式ほたる押釦B(a接点)
結線方式引締端子式
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
1セット(10個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)300
回路方式B片切
アドバンスシリーズ
仕様埋込ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC15
回路方式B片切
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
アドバンスシリーズ
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
定格電圧(V)100
回路方式B片切
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロットスイッチ(表示付)
定格電圧(V)300
回路方式B片切
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
回路方式3路・片切両用
タイプC(片切・3路両用)
定格15A 300V(ランプ定格100V)
結線方式ねじなし端子式
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
回路方式B(片切)
トラスコ品番763-2339
色ミルキーホワイト
タイプネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
用途白熱灯用
タイププレートなし
定格電力(W)500
定格電圧(V)100
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
回路方式片切
トラスコ品番763-2321
色ミルキーホワイト
質量(g)89
タイプフルカラー埋込パイロットスイッチB(片切)(ネームカバー付)
定格4A 300V AC
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
負荷容量0.1~4A100Vの場合:10~400W200Vの場合:20~800W
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
回路方式片切
定格電圧(V)100
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
コスモシリーズワイド21
仕様埋込パイロット・ほたるスイッチ(表示付)
消費電力(W)0.04以下
定格電圧(V)100
定格電流(A)AC4
回路方式B片切
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。