コンセント/スイッチ/プレート :「UTP CAT5e」の検索結果
コンセント/スイッチ/プレートとは、コンセントは、電流を取り出す為の受け口です。プラグとつなぐことにより、電流が流れます。建物の中の配線に使われ、壁などに固定できる構造のものです。直接電流に触れられないよう、安全の為、カバーがついています。スイッチは、電子回路のオン、オフを切り替える開閉器です。コンセント同様、屋内配線に使用され、壁などに固定できる構造のものです。こちらも、安全の為カバーがついています。プレートは、コンセントやスイッチにつけるカバーのことです。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
パッチパネルです
質量(kg)1
寸法H8.9(2U)×W48.3×D11.4cm
規格TIA/EIA 568B.2
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(48)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
パッチパネルです
質量(kg)1.6
規格TIA/EIA 568B.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4(1U)×48.3×11.4
コネクタ前面にシールドなしRJ-45(24)、背面にシールドなしRJ-45(48)
結線ストレート
1台
¥76,980
税込¥84,678
20日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。